Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachmann 915.270 Kaltgeräte-Steckverbinder 794 Buchse Gesamtpolzahl: 2 10A Weiß 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C264781
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     915.270
EAN/GTIN:
     4016514005819
Suchbegriffe:
Kaltgerätedose
bachmann kaltgerätedose
kaltgerätedose 10a
kaltgerätedose 2polig
Bachmann 915.270. Stromstärke (maximal): 10 A
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
30 mm
Länge:
84.5 mm
Farbe:
weiß
Breite:
20 mm
Nennspannung:
250 V
Schutzart:
IP20
Herst.-Teilenr.:
915.270
Typ:
915.270
Nennstrom:
10 A
Serie:
794
Bauform:
Buchse
Polzahl:
2
Gerätestecker-Norm (IEC 60320):
C13
Gesamtpolzahl:
2
Herstellerfarbe:
Weiß
Temperaturbereich:
70 °C
Kontaktmaterial:
CuZn
Gehäuse-Material:
Kunststoff
Produkt-Art:
Kaltgeräte-Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe: Bachmann, Kaltgeratedose Schutzkontakt, Kaltgeratedose Schutzkontakt zentral
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 1,73*
€ 2,54*
Frei Haus
ab € 1,74*
€ 2,56*
€ 5,46*
ab € 1,75*
€ 2,57*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1,79*
€ 2,60*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 1,78*
€ 2,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.