Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnurschalter 2W ws Wippe 230V 924.037


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bachmann 924.037 Elektroschalter Wippschalter 1P Weiß
Bachmann 924.037 Elektroschalter Wippschalter 1P Weiß
Artikel-Nr.:
     262-C391A26
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     924.037
EAN/GTIN:
     4016514015634
Suchbegriffe:
Schnurschalter
Ausschalter
Wechselschalter
Wippe
Schnurschalter 2W ws Wippe 230V 924.037
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schnurschalter
Ausführung der Oberfläche:
matt
Bedienungsart:
Wippe
Farbe:
weiß
Leistung:
2 - 2 W
Nennspannung:
230 V V
Nennstrom:
2 A A
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Wippenschalter, Wippschalter, ausschalter wippe weiß, ausschalter, ausschalter 1polig, Dimmer, Dimmer inklusive Trafo, Dimmer mit Trafo, Endschalter, Fußschalter, Schnurdimmer, Schnur-Drehdimmer, Schnurschalter/-dimmer, Schnur-Schiebedimmer, Schnurtrafo dimmbar, Tretschalter, Tret-Zwischenschalter, Zugschalter, Zwischenschalter
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 3,05*
€ 4,34*
2 Tage
9
€ 4,99*
ab € 3,08*
€ 4,38*
3 Tage
10
€ 6,40*
ab € 3,18*
€ 4,52*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3,26*
€ 4,63*
3 Tage
20
€ 4,95*
ab € 3,31*
€ 4,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.