| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C401B85 Herst.-Nr.: SCN-RT1UP.01 EAN/GTIN: 4251916111601 |
| |
|
| | |
| Raumtemperaturregler UP KNX ws mt Basiselem SCN-RT1UP.01 Weitere Informationen: | | Andere Bussysteme: | ohne | Ausführung der Oberfläche: | matt | Farbe: | weiß | KNX: | ja | Min. Tiefe der Gerätedose: | 35 mm | Mit Busankopplung: | ja | Montageart: | Unterputz | Parallel-Betrieb möglich: | ja | RAL-Nummer (ähnlich): | 9010 | Schutzart (IP): | IP20 | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Thermoplast | Zusammenstellung: | Basiselement |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: EIB-Raumthermostat, KNX Raumtemperaturregler, KNX-Raumthermostat, Raumtemperatur-Regler, Raumtemperaturregler, Raumthermostat, Raumthermostatuhr, Wandthermostat, Smart Home Raumtemperaturregler, Smart Home Raumthermostat, SmartHome Raumthermostat, Smarthome Raumtemperaturregler, analoger klimaregler, Bussystem-Raumtemperaturregler, RTR, Temperaturregler, Temperatursteuergerät, Thermostat |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 81,19* | € 103,38* | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 81,83* | € 104,20* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 83,97* | € 106,28* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 85,21* | € 107,39* | | | | | 22 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 101,08* | € 126,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|