Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raumtemperaturregler UP KNX ws glz Basiselem SCN-RT1UP.G1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Raumtemperaturregler rws/glänzend SCN-RT1UP.G1
Raumtemperaturregler rws/glänzend SCN-RT1UP.G1
Artikel-Nr.:
     262-C401B86
Hersteller:
     MDT Technologies
Herst.-Nr.:
     SCN-RT1UP.G1
EAN/GTIN:
     4251916111618
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
EIB Raumtemperaturregler
Raumtemperaturregler UP KNX ws glz Basiselem SCN-RT1UP.G1
Weitere Informationen:
Andere Bussysteme:
ohne
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
weiß
KNX:
ja
Min. Tiefe der Gerätedose:
35 mm
Mit Busankopplung:
ja
Montageart:
Unterputz
Parallel-Betrieb möglich:
ja
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Schutzart (IP):
IP20
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Zusammenstellung:
Basiselement
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 79,75*
€ 101,00*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 79,85*
€ 101,12*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 81,03*
€ 102,63*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 81,64*
€ 103,42*
Frei Haus
ab € 83,00*
€ 104,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,12*
€ 120,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,48*
€ 118,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,34*
€ 113,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,45*
€ 111,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,85*
€ 95,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.