Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lichterkette ws 15LP IP22 23m 3W m.LM 57255


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-C401D12
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     57255
EAN/GTIN:
     4034451572553
Suchbegriffe:
LED Ketten
LED Lichterkette
Lichterkette
Weihnachtsbeleuchtung
LED-Lichterkette ws 15LP IP22 23m 3W m.LM 57255
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Flachstecker
Anschlussleistung:
3 W
Anzahl der Lichtpunkte:
15
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausführung:
Lichterkette
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
0 h
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Breite:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Farbe:
weiß
Gesamtlänge:
23 m
Höhe/Tiefe:
0 mm
Leistungsfaktor:
0
Leiterquerschnitt:
0 mm²
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtfarbe:
weiß
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
230 - 230 V
Polzahl:
0
Schutzart (IP):
IP22
Schutzklasse:
ohne
Spannungsart:
AC
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 44,14*
€ 59,88*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 57,26*
€ 75,63*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,88*
€ 71,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,12*
€ 69,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,33*
€ 65,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,10*
€ 64,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,94*
€ 60,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,14*
€ 52,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.