Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Sicherungen
>
Schutzschalter
>
Motorschutzschalter
>
Artikel
Hilfsschalterblock 1S 1Ö Seitenanb 3,5AAC Schraub NHI11-PKZ0
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
262-C424E20
Hersteller:
Eaton
Herst.-Nr.:
072896
EAN/GTIN:
4015080728962
Suchbegriffe:
Eaton-Motorschutzrelais
Eaton-Motorschutzschalter
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalterblock 1S 1Ö Seitenanb 3,5AAC Schraub NHI11-PKZ0
Weitere Informationen:
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Ausführung:
aufsteckbar
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
3.5 A
Fassung:
ohne
Montageart:
Seitenanbau
... >
Lager 262
>
Lager 262
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Hilfsschalter
,
Motorschutzschalter
,
hilfskontakte 1schliesser 1öffner
,
eaton motorschutzrelais
,
eaton hilfskontakt
,
Befehls- und Meldegerät
,
Befehlsgerät
,
Bodenelement
,
Doppeldrucktaster
,
Doppeldrucktaster mit Leuchtmelder
,
Drucktaster
,
Einbaugerät
,
Hauptstromblock
,
Hilfsbaustein
,
Hilfsblock
,
Hilfsschalterbaustein
,
Hilfsschalterbaustein für Befehlsgeräte
,
Hilfsschalterbaustein für Frontelement
,
Hilfsschalterblock
,
Hilfsschaltglied
,
Kontaktblock
,
Kontaktelement
,
Meldegerät
,
Not-Aus-Taster
,
Querliegender Hilfsschalter
,
Reiheneinbaugerät
,
Schaltelement
,
Schaltelement Befehlsgeräte
,
Schaltelement für Befehlsgeräte
,
Signalkontakt
,
Signalkontakt/Hilfsschalter
,
Signalschalter
,
Tastereinsatz
,
Unterteil
,
Unverzögerter Hilfsschalter
,
Verteilereinbaugerät
,
Verzögerter Hilfsschalter
,
Wahltaster
,
Zentralschalter
Angebote
(19)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 9655
1 Tag
25
1
€ 8,90*
ab € 5,90*
€ 7,91*
Lager 1788
10 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,45*
ab € 6,13*
€ 7,99*
Lager 1886
3 Tage
616
1
€ 6,40*
ab € 6,64*
€ 8,87*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 7,27*
€ 9,73*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 8,20*
€ 10,98*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
Lagerstand:
Lager 262
Versand:
Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 262
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller PKZM01-1,6 Stromunterbrecher 3
Moeller
8724650
ab € 35,13*
Zubehör
039424 - PKZM0-10/NHI11
Eaton
039424
ab € 60,61*
Zubehör
039425 - PKZM0-6,3/NHI11
Eaton
039425
ab € 54,37*
Zubehör
039426 - PKZM0-4/NHI11
Eaton
039426
ab € 53,91*
Zubehör
039427 - PKZM0-2,5/NHI11
Eaton
039427
ab € 53,99*
Zubehör
039428 - PKZM0-1,6/NHI11
Eaton
039428
ab € 50,67*
Zubehör
039431 - PKZM0-0,63/NHI11
Eaton
039431
ab € 52,40*
Zubehör
039437 - PKZM0-2,5/NHI11-GVP
Eaton
039437
ab € 59,30*
Zubehör
039439 - PKZM0-1/NHI11-GVP
Eaton
039439
ab € 54,56*
Zubehör
039440 - PKZM0-25/NHI11-GVP
Eaton
039440
ab € 81,68*
Zubehör
044502 - PKM0-16
Eaton
044502
ab € 52,56*
Zubehör
072720 - PKM0-0,16
Eaton
072720
ab € 37,28*
Zubehör
072723 - PKM0-0,63
Eaton
072723
ab € 39,09*
Zubehör
072724 - PKM0-1
Eaton
072724
ab € 40,43*
Zubehör
072725 - PKM0-1,6
Eaton
072725
ab € 41,75*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen