Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Niederspannungs-Schalttechnik
>
Leistungsschütz
>
Artikel
Leistungsschütz 3kW 3S DILM 230VAC 7A 1SHilf DILM7-10(230V50/60HZ)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
262-C434F82
Hersteller:
Eaton
Herst.-Nr.:
276558
EAN/GTIN:
4015082765583
Suchbegriffe:
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
Leistungsschütz 3kW 3S DILM 230VAC 7A 1SHilf DILM7-10(230V50/60HZ)
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
2.2 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
3 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:
2.2 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
14 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
7 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
5 A
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
230 - 230 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
230 - 230 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
0 - 0 V
Betriebsspannung AC 50 Hz:
24 - 690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
24 - 690 V
Breite:
45 mm
Höhe:
68 mm
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Tiefe:
75 mm
... >
Lager 262
>
Lager 262
>
EATON RG:30 Schütze DILx 75kW
Weitere Suchbegriffe:
eaton leistungsschütz 230v
,
hauptschütz
,
eaton hauptschütz
,
4-poliges Schütz
,
Drehstromschütz
,
Dreieck-Schütz
,
Gleichspannungsschütz
,
Gleichstromschütz
,
Halbleiterschütz
,
Heizstromschütz
,
Heizungsschütz
,
Installationsschütz
,
Kleinschütz
,
Lastabwurfschütz
,
Motorschütz
,
Netz-Schütz
,
Reiheneinbaugerät
,
Schaltmodul
,
Schütz
,
Schützbaustein
,
Stern-Dreieck-Schütz
,
Stern-Schütz
,
Verteilereinbaugerät
,
Wechselstromschütz
Angebote
(14)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1788
9 Tage
1
€ 4,45*
ab € 22,09*
€ 29,47*
Lager 4147
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 23,11*
€ 30,82*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 24,02*
€ 32,26*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 24,26*
€ 32,34*
Lager 4981
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,94*
€ 33,45*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,26*
€ 38,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,67*
€ 37,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,54*
€ 32,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,33*
€ 31,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,99*
€ 30,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,02*
€ 28,58
pro Stück
Lagerstand:
Lager 262
Versand:
Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 262
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
101042 - DILA-XHIT20
Eaton
101042
ab € 5,82*
Zubehör
105210 - DILM32-XTED11-1(RA24)
Eaton
105210
ab € 48,54*
Zubehör
105211 - DILM32-XTED11-1(RAC130)
Eaton
105211
ab € 48,73*
Zubehör
105212 - DILM32-XTED11-1(RAC240)
Eaton
105212
ab € 48,59*
Zubehör
281209 - DILM12-XSPV130
Eaton
281209
ab € 4,78*
Zubehör
281211 - DILM12-XSPV500
Eaton
281211
ab € 4,78*
Zubehör
281227 - DILM32-XVB
Eaton
281227
ab € 0,19*
Zubehör
Eaton DILA-XHI04 Hilfsschalterblock 4 Öffner 4A steckbar 1St.
Eaton
276424
ab € 8,62*
Zubehör
Eaton DILM Serie Eaton Moeller Überspannungsableiter für DILM
Eaton
281208 DILM12-XSPV48
ab € 4,81*
Zubehör
Eaton DILM32-XMAN Testwürfel 1 St.
Eaton
110955
ab € 0,74*
Zubehör
Eaton Eaton Moeller Hilfskontakt 4-polig DILA, DILM7-DILM38, 1 Schließer, 3 Öffner Frontmontage mit Schraube Anschluss
Eaton
276425 DILA-XHI13
ab € 8,31*
Zubehör
Eaton Eaton Moeller Hilfskontaktmodule 2-polig, 1 Öffner, 1 Schließer Verschluss vorn 16 A, 500 V
Eaton
276423 DILA-XHIV11
ab € 11,32*
Zubehör
Eaton Moeller Eaton Moeller Überlastrelais 6 W 1 Schließer, 1 Öffner, 500 V ac / 2,4 A, 120mm x 45mm
Eaton
278437 ZB12-2,4
ab € 26,75*
Zubehör
Eaton Serie DILM32 Zeitrelais Analog (Ansprechverzögerung) 0.1 → 100s
Eaton
101440 DILM32-XTEE11(RA24)
ab € 43,85*
Zubehör
Eaton Serie DILM32 Zeitrelais Analog (Ansprechverzögerung) 0.1 → 100s
Eaton
101441 DILM32-XTEE11(RAC130)
ab € 44,12*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen