Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Niederspannungs-Schalttechnik
>
Leistungsschütz
>
Artikel
Leistungsschütz 11kW 3S DILM 110VAC 25A 1SHilf DILM25-10(110V50HZ,120V60HZ)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
262-C434I82
Hersteller:
Eaton
Herst.-Nr.:
277129
EAN/GTIN:
4015082771294
Suchbegriffe:
Hilfsschütz
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütz 11kW 3S DILM 110VAC 25A 1SHilf DILM25-10(110V50HZ,120V60HZ)
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
11 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
11 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:
6 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
45 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
25 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
13 A
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
110 - 110 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
120 - 120 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
0 - 0 V
Betriebsspannung AC 50 Hz:
24 - 690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
24 - 690 V
Breite:
45 mm
Höhe:
85 mm
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Tiefe:
97 mm
... >
Lager 262
>
Lager 262
>
EATON RG:30 Schütze DILx 75kW
Weitere Suchbegriffe:
Leistungsschütze
,
Motorschütz
,
Schaltschütz
,
eaton (moeller) leistungsschütz 1s
,
hauptschütz
,
eaton hauptschütz
,
4-poliges Schütz
,
Drehstromschütz
,
Dreieck-Schütz
,
Gleichspannungsschütz
,
Gleichstromschütz
,
Halbleiterschütz
,
Heizstromschütz
,
Heizungsschütz
,
Installationsschütz
,
Kleinschütz
,
Lastabwurfschütz
,
Netz-Schütz
,
Reiheneinbaugerät
,
Schaltmodul
,
Schütz
,
Schützbaustein
,
Stern-Dreieck-Schütz
,
Stern-Schütz
,
Verteilereinbaugerät
,
Wechselstromschütz
Angebote
(12)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1788
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 54,95*
€ 66,71*
Lager 4147
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 58,50*
€ 69,74*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 61,29*
€ 73,20*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 62,66*
€ 73,89*
Lager 4981
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 63,35*
€ 74,28*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,89*
€ 87,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,15*
€ 85,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,20*
€ 81,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,23*
€ 80,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,66*
€ 74,57
pro Stück
Lagerstand:
Lager 262
Versand:
Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 262
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
101042 - DILA-XHIT20
Eaton
101042
ab € 5,86*
Zubehör
101043 - DILA-XHIT11
Eaton
101043
ab € 5,87*
Zubehör
101446 - DILM32-XTEY20(RA24)
Eaton
101446
ab € 48,88*
Zubehör
101448 - DILM32-XTEY20(RAC240)
Eaton
101448
ab € 48,60*
Zubehör
105210 - DILM32-XTED11-1(RA24)
Eaton
105210
ab € 48,83*
Zubehör
105211 - DILM32-XTED11-1(RAC130)
Eaton
105211
ab € 48,70*
Zubehör
105212 - DILM32-XTED11-1(RAC240)
Eaton
105212
ab € 48,88*
Zubehör
107316 - ZB150-175
Eaton
107316
ab € 162,39*
Zubehör
107317 - ZB150-175/KK
Eaton
107317
ab € 170,38*
Zubehör
112474 - ZB32-38
Eaton
112474
ab € 60,22*
Zubehör
278442 - ZB32-0,16
Eaton
278442
ab € 37,64*
Zubehör
278443 - ZB32-0,24
Eaton
278443
ab € 37,89*
Zubehör
278444 - ZB32-0,4
Eaton
278444
ab € 37,68*
Zubehör
278445 - ZB32-0,6
Eaton
278445
ab € 37,73*
Zubehör
278446 - ZB32-1
Eaton
278446
ab € 37,57*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen