Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multi-Tischsteckdose EB ws Kst Einb 926.305


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BACHMANN PIX 1xCH T13 2,0m T13 RAL9010
BACHMANN PIX 1xCH T13 2,0m T13 RAL9010
BACHMANN PIX 1xCH T13 2,0m T13 RAL9010
BACHMANN PIX 1xCH T13 2,0m T13 RAL9010
BACHMANN PIX 1xCH T13 2,0m T13 RAL9010
Artikel-Nr.:
     262-C443D47
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     926.305
EAN/GTIN:
     4057298135569
Suchbegriffe:
Steckdose Schweiz
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Multi-Tischsteckdose EB ws Kst Einb 926.305
Weitere Informationen:
Anzahl der Anschlüsse Audio:
0
Anzahl der Anschlüsse CAT 5E:
0
Anzahl der Anschlüsse CAT 6:
0
Anzahl der Anschlüsse CAT 6A:
0
Anzahl der Anschlüsse USB:
0
Anzahl der D-Sub-Buchsen 15-polig:
0
Anzahl der Euro-Steckdosen:
0
Anzahl der HDMI-Anschlüsse:
0
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
0
Anzahl der Steckdosen Britische Norm BS1363:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:
1
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:
0
Anzahl der leeren Modulplätze:
0
Ausführung:
Einbau
Breite:
68 mm
Durchmesser:
68 mm
Einbautiefe:
50 mm
Farbe:
weiß
Form:
rund
Höhe:
46.5 mm
Länge:
46.5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 24,34*
€ 32,72*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 25,46*
€ 34,49*
6 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 26,56*
€ 35,81*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 26,50*
€ 36,37*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 34,30*
€ 45,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,84*
€ 54,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,41*
€ 54,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,76*
€ 50,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,08*
€ 48,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,62*
€ 47,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,30*
€ 40,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.