Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wahlschalter 2stuf rast Knebel Ø22mm IP66 1S Schaltfunktion verrastend M22-WRK/K10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     262-C444A20
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     216518
EAN/GTIN:
     4015082165185
Suchbegriffe:
Drehschalter
Schaltaktor
Knebelschalter
Wahlschalter
Wahlschalter 2stuf rast Knebel Ø22mm IP66 1S Schaltfunktion verrastend M22-WRK/K10
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Breite der Öffnung:
0 mm
Farbe Frontring:
Chrom
Farbe des Knopfes:
schwarz
Höhe der Öffnung:
0 mm
Lochdurchmesser:
22 mm mm
Mit Frontring:
ja
Schaltfunktion verrastend:
ja
Schutzart (IP):
IP66
Schutzart (NEMA):
4X
Versorgungsspannung:
0 - 0 V
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Wahltaste, Wahltaster, Wippe, taster wippe eaton, schaltaktor, schaltaktor eaton, Kipphebelschalter, Schlüsselschalter, Schlüsseltaster, Wahlschalter Komplettgerät, Wahlschalter, Komplettgerät
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,45*
ab € 12,46*
€ 15,82*
2 Tage
15
1
€ 5,99*
ab € 14,05*
€ 18,60*
1
€ 8,95*
ab € 13,75*
€ 18,78*
2 Tage
12
1
€ 6,40*
ab € 14,37*
€ 19,00*
Lager 262
5
€ 5,95*
ab € 15,88*
€ 19,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,46*
€ 21,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 99,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
216537
ab € 8,17*
Zubehör
Moeller
216538
ab € 8,65*
Zubehör
Moeller
216540
ab € 15,83*
Zubehör
Moeller
216536
ab € 7,00*
Zubehör
Moeller
216402
ab € 3,27*
Zubehör
Rittal
2384010
ab € 76,01*
Zubehör
Rittal
2384020
ab € 83,06*
Zubehör
Rittal
2384030
ab € 90,20*
Zubehör
Rittal
2384040
ab € 97,28*
Zubehör
Eaton
216545
ab € 14,51*
Zubehör
Eaton
216548
ab € 2,43*
Zubehör
Eaton
216550
ab € 8,04*
Zubehör
Eaton
216551
ab € 11,28*
Zubehör
Eaton
262165
ab € 3,06*
Zubehör
Eaton
107940
ab € 6,81*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.