Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bezeichnungsschild ge rechteck NOT-AUS Bez.Schild Englisch 33x50mm M22-XZK-GB99


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     262-C444A91
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     216472
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Bezeichnungsschild
Eaton-Not-Aus
Eaton-Not-Aus-Schalter
Bezeichnungsschild ge rechteck NOT-AUS Bez.Schild Englisch 33x50mm M22-XZK-GB99
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
0 mm
Breite:
33 mm mm
Farbe:
gelb
Form:
rechteckig
Höhe:
50 mm mm
Sprache des Aufdrucks:
Englisch
Wörtlicher Aufdruck:
Not-Aus
Weitere Suchbegriffe: Eaton-Schalterlabel, Eaton-Schutzkappe, Emergency Stop, Hilfskontakt, Hilfskontaktblock, Hilfsschalter, NOT-AUS-Schild, Not Aus Taster, Not Halt Pilztaster, Not-Aus Pilztaster, Notaus Pilztaster, Nothalt Pilztaster, Pilztaster Not Halt, Pilztaster Not-Aus, Plombierhaube, Plombierkappe, Schalterabdeckung, Tasterabdeckung, eaton-not-aus-schalter ip66, schalterabdeckung, eaton schalterabdeckung, Anzeigeschild, Befehlsgeräte-Bezeichnungsschild, Bezeichnungsmaterial für Befehlgeräte, Bezeichnungsschild für Befehlsgeräte, Einlegeschild, Leerschild, Not-Aus-Schild, Schild, Schild für Befehlsgeräte, Schild Not-Aus
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 2,03*
€ 2,69*
24 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,74*
€ 3,60*
3 Tage
18
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 2,54*
€ 3,64*
Lager 262
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,80*
€ 3,67*
22 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 2,86*
€ 3,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 36,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.