Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steck Klemmleisten
>
Bezeichnungsmaterial
>
NOT-AUS-Schild
>
Emergency Stop
>
Artikel
Bezeichnungsschild ge rnd NOT-AUS Ø60mm englisch Bez.Schild M22-XBK1
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
262-C444B16
Hersteller:
Eaton
Herst.-Nr.:
216483
EAN/GTIN:
4015082164836
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Bezeichnungsschild
Eaton-Not-Aus
Eaton-Not-Aus-Schalter
Bezeichnungsschild ge rnd NOT-AUS Ø60mm englisch Bez.Schild M22-XBK1
Weitere Informationen:
Aufdruck ISO-Symbole:
ohne
Außendurchmesser:
60 mm
Breite:
0 mm mm
Farbe:
gelb
Form:
rund
Höhe:
0 mm mm
Sprache des Aufdrucks:
Englisch
Wörtlicher Aufdruck:
Not-Aus
... >
Lager 262
>
Lager 262
>
EATON RG:51 Befehls- & Meldegeräte
Weitere Suchbegriffe:
Eaton-Schalterlabel
,
Eaton-Schutzkappe
,
Emergency Stop
,
Hilfskontakt
,
Hilfskontaktblock
,
Hilfsschalter
,
Mechanischer Sicherheitsschalter
,
NOT-AUS-Schild
,
Not Aus Taster
,
Not Halt Pilztaster
,
Not-Aus Pilztaster
,
Notaus Pilztaster
,
Nothalt Pilztaster
,
Pilztaster Not Halt
,
Pilztaster Not-Aus
,
Plombierhaube
,
Plombierkappe
,
eaton-not-aus-schalter ip66
,
eaton not aus
,
eaton-not-aus eaton
,
Anzeigeschild
,
Befehlsgeräte-Bezeichnungsschild
,
Bezeichnungsmaterial für Befehlgeräte
,
Bezeichnungsschild für Befehlsgeräte
,
Einlegeschild
,
Leerschild
,
Not-Aus-Schild
,
Schild
,
Schild für Befehlsgeräte
,
Schild Not-Aus
Angebote
(21)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1788
15 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 3,90*
€ 4,99*
Lager 5497
1 Tag
60
1
€ 4,98*
ab € 3,94*
€ 5,47*
Lager 6808
1 Tag
30
1
€ 4,99*
ab € 4,37*
€ 6,08*
Lager 108
2
€ 8,95*
ab € 4,885*
€ 6,465*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 5,38*
€ 6,84*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück (
entspricht € 68,40* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 262
Versand:
Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 262
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eaton Eaton Moeller Tafelmontage Not-Aus-Schalter, Rot beleuchtet Ø 30mm, x 51mm, Drehfreigabe
Eaton
197546 M30-PVLT30
ab € 18,92*
Ähnlich
Eaton Eaton Moeller Tafelmontage Not-Aus-Schalter, Rot Ø 30mm, x 51mm, Drehfreigabe
Eaton
197544 M30-PVT30
ab € 17,17*
Ähnlich
Eaton M22-PV Not-Aus-Schalter 1 St.
Eaton
216876
ab € 10,93*
Ähnlich
Eaton M22-PV/K01 Not-Aus-Schalter 1 Öffner IP66, IP69 1 St.
Eaton
216515-RD
ab € 18,35*
Ähnlich
Eaton M22-PV/K11 Not-Aus-Schalter 1 Öffner, 1 Schließer IP66, IP69 1 St.
Eaton
216516-RD
ab € 24,03*
Ähnlich
Eaton M22-PVL Not-Halt-Pilzdrucktaster IP67/IP69 1 St.
Eaton
216878
ab € 14,68*
Ähnlich
Eaton M22-PVLT Not-Halt-Pilzdrucktaster IP67/IP69 1 St.
Eaton
263469
ab € 17,77*
Ähnlich
Eaton M22-PVS Not-Aus-Schalter 1 St.
Eaton
216879
ab € 30,35*
Ähnlich
Eaton M22-PVS/K01 Not-Aus-Schalter 1 Öffner IP66, IP67, IP69 1 St.
Eaton
216514
ab € 38,31*
Ähnlich
Eaton M22-PVT Not-Halt-Pilzdrucktaster IP67/IP69 1 St.
Eaton
263467IP
ab € 10,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen