Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Leuchtenzubehör
>
Fassungen
>
Artikel
Zubehör Befehlsgeräte Widerstandsblock M22-XLED-T
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
262-C444F60
Hersteller:
Eaton
Herst.-Nr.:
231079
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Beleuchtungseinsatz für Schalter
Fassung für Leuchtmittel
Fassungen
Halogenfassung
Zubehör Befehlsgeräte Widerstandsblock M22-XLED-T
Weitere Informationen:
Art des elektrischen Zubehörs:
Widerstandsblock
Zubehör:
ja
... >
Lager 262
>
Lager 262
>
EATON RG:51 Befehls- & Meldegeräte
Weitere Suchbegriffe:
Lampenfassung
,
Lampenfassungen
,
Hilfskontakt
,
Hilfskontaktblock
,
Hilfsschalter
,
Leuchtmelder
,
eaton lampenfassung
,
fassungen
,
leuchtmelder 240v
,
Abdeckring Schlüsselschalter
,
Anti-Verdrehungsmutter
,
Befestigungsmutter
,
Blinkelement
,
Bodenadapter
,
Diodenblock
,
Diodenelement
,
Ergänzungskomponente elektrisch
,
Ergänzungskomponente für Befehlsgeräte
,
Ergänzungskomponente mechanisch
,
Frontring für flachen Einbau
,
Kondensatorblock
,
Kontaktblock-Dummy
,
Kontaktverstärkungsbügel
,
Montageplatte Druckknopf
,
Potentiometerhalter
,
R/C-Element
,
Reduzierring
,
Schlüssel
,
Schutzkragen
,
Verstärkungsplatte für Druckknopf
,
Widerstandsblock
Angebote
(17)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1788
6 Tage
40
10
€ 4,45*
ab € 4,82*
€ 6,30*
Lager 1886
2 Tage
11
1
€ 6,40*
ab € 5,71*
€ 7,78*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 5,96*
€ 8,11*
Lager 6318
8 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 6,45*
€ 8,15*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 6,32*
€ 8,60*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
Lagerstand:
Lager 262
Versand:
Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 262
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton M22-A Befestigungsadapter für Frontbefestigung (B x H) 30 mm x 40.8 mm Schwarz 1 St.
Eaton
216374
ab € 0,77*
Zubehör
Eaton M22-B Blindverschluss rund (Ø) 29.5 mm Grau 1 St.
Eaton
216388
ab € 1,48*
Zubehör
Eaton M22-E1 Einbaurahmen 1 Einbaustelle (Ø x H) 22 mm x 72 mm Grau 1 St.
Eaton
216541
ab € 7,70*
Zubehör
Eaton M22-I1 Aufbaugehäuse 1 Einbaustelle, für Bodenbefestigung (Ø x H) 22 mm x 80 mm Anthrazit 1 St.
Eaton
216535
ab € 5,48*
Zubehör
Eaton M22-K01 Kontaktelement 1 Öffner 230 V/AC, 400 V/AC, 500 V/AC, 24 V/DC, 110
Eaton
216378
ab € 1,79*
Zubehör
Eaton M22-K10 Kontaktelement 1 Schließer 230 V/AC, 400 V/AC, 500 V/AC, 24 V/DC, 1
Eaton
216376
ab € 1,81*
Zubehör
Eaton M22-XST Einlegeschilder (B x H) 27 mm x 18 mm unbeschriftet Silber 1 St.
Eaton
216480
ab € 0,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen