Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschütz 15kW 3S 24VDC 32A 1S+1ÖHilf LC1D32BL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leistungsschütz LC1D 3p, +1S+1Ö, 15 kW, 32 A, 400 V AC3, Spule 24 V DC
Leistungsschütz LC1D 3p, +1S+1Ö, 15 kW, 32 A, 400 V AC3, Spule 24 V DC
Leistungsschütz LC1D 3p, +1S+1Ö, 15 kW, 32 A, 400 V AC3, Spule 24 V DC
Artikel-Nr.:
     262-C451A73
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     LC1D32BL
EAN/GTIN:
     3389110361834
Suchbegriffe:
Hilfsschütz
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütz 15kW 3S 24VDC 32A 1S+1ÖHilf LC1D32BL
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
15 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:
0 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
50 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
32 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
0 A
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
0 - 0 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 - 24 V
Breite:
45 mm
Höhe:
85 mm
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Tiefe:
101 mm
Weitere Suchbegriffe: Leistungsschütze, Motorschütz, Schaltschütz, hauptschütz, 4-poliges Schütz, Drehstromschütz, Dreieck-Schütz, Gleichspannungsschütz, Gleichstromschütz, Halbleiterschütz, Heizstromschütz, Heizungsschütz, Installationsschütz, Kleinschütz, Lastabwurfschütz, Netz-Schütz, Reiheneinbaugerät, Schaltmodul, Schütz, Schützbaustein, Stern-Dreieck-Schütz, Stern-Schütz, Verteilereinbaugerät, Wechselstromschütz
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
€ 8,90*
ab € 73,29*
€ 81,85*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 73,47*
€ 82,19*
€ 6,90*
ab € 79,11*
€ 100,22*
2 Tage
1
€ 6,40*
ab € 93,63*
€ 102,92*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 105,36*
€ 115,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,61*
€ 137,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,48*
€ 137,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,45*
€ 135,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,72*
€ 134,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,36*
€ 125,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.