Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bewegungsmelder AP 0-130° RC 230V sw mt IP54 fernb 2300W RC130ISCHWARZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aussenbewegungsmelder RC 130i schwarz
Aussenbewegungsmelder RC 130i schwarz
Aussenbewegungsmelder RC 130i schwarz
Artikel-Nr.:
     262-C473J09
Hersteller:
     Esylux Deutschland
Herst.-Nr.:
     EM10015212
EAN/GTIN:
     4015120015212
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
EIB-Automatikschalter
Bewegungsmelder AP 0-130° RC 230V sw mt IP54 fernb 2300W RC130ISCHWARZ
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Steckklemme
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
ja
Ansprechhelligkeit:
2 - 2500 lx lx
Ansprechhelligkeit einstellbar:
ja
Anzahl der Schaltzonen:
1
Ausführung:
Bewegungsmelder
Ausführung der Oberfläche:
matt
Ausschaltverzögerung:
5 s
Breite:
78 mm
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:
20 m
Einschaltverzögerung:
0 s
Erfassungswinkel horizontal:
0 - 130 °
Farbe:
schwarz
Fernbedienbar:
ja
Frequenz:
50 - 60 Hz
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Wandmontage:
ja
Höhe:
105 mm
Max. Einschaltdauer:
30 min min
Max. Einschaltstrom:
16 A A
Max. Reichweite frontal:
20 m m
Max. Reichweite zu einer Seite:
18 m m
Max. Schaltleistung:
2300 W W
Max. Schaltleistung LED:
600 W
Min. Einschaltdauer:
15 s s
Montageart:
Aufputz
Nennspannung:
230 - 230 V V
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Optimale Montagehöhe:
2.5 m
RAL-Nummer (ähnlich):
9005
Scanwinkel:
130 °
Schutzart (IP):
IP54
Schwenkbereich Sensor, horizontal:
0 - 0 °
Schwenkbereich Sensor, vertikal:
0 - 0 °
Sensortyp:
passiv Infrarot
Spannungsart:
AC
Steuerstrom:
0 mA mA
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
ja
Temperatur:
-25 - 55 °C
Tiefe:
135 mm
Treppenlichtautomatik:
ja
Unterkriechschutz:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: EIB-Bewegungsmelder, KNX-Automatikschalter, KNX-Bewegungsmelder, SmartHome Bewegungsmelder, esylux bewegungsmelder, automatik schalter, AP-Bewegungsmelder, Automatik-Wächter, Bewegungsmelder komplett, Busch Wächter, Funkbus, Funk-Präsenzmelder, Funk-Wächter, Infrarot-Bewegungsmelder, Kompaktwächter, Komplett-Bewegungsmelder, Master-Wächter, Nebenstelle, Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder, Passiv-Infrarot-Wächter, Präsenzmelder, UP-Bewegungsmelder, Wächter
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 63,28*
€ 79,52*
2 Tage
3
€ 4,98*
ab € 63,90*
€ 80,23*
€ 5,00*
ab € 67,20*
€ 84,09*
2 Tage
4
€ 5,90*
ab € 67,53*
€ 84,48*
Frei Haus
ab € 69,24*
€ 86,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,52*
€ 94,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,70*
€ 93,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,06*
€ 88,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,52*
€ 85,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,28*
€ 75,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Esylux Deutschland
EM10016134
ab € 13,19*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10426988
ab € 12,06*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10425356
ab € 99,95*
Zubehör
Esylux Deutschland
EM10016004
ab € 22,58*
Zubehör
Esylux Deutschland
EM10016011
ab € 19,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.