Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bewegungsmelder 130° schwarz mit 360° Unterkriechschutz RC-130I-SCHWARZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     5497-4111849
Hersteller:
     Esylux Deutschland
Herst.-Nr.:
     EM10015212
EAN/GTIN:
     4015120015212
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
EIB-Automatikschalter
Bewegungsmelder mit 130° Erfassungsbereich und großer Reichweite. Nulldurchgangsschaltung: Verlängerung der Lebensdauer von Relais und Leuchtmittel bei elektronischen Vorschaltgeräten (z.B. Fluoreszenzleuchten, LED) durch schonendes Schalten im Nulldurchgang. 360° Unterkriechschutz für eine lückenlose Erfassung, abschaltbar per Fernbedienung. Programmierbar per Fernbedienung, z. B. Dauerlicht EIN/AUS und automatische Einlesefunktion des aktuellen Lichtwertes. Fest hinterlegtes Werksprogramm sorgt für eine sofortige Betriebsbereitschaft. Vermeidung von Fehlbedienung durch integrierten Wahlschalter für Testfunktion/fernbedienbar/Potieinstellung. Einhand-Stecksockelmontage. Doppelte Membran-Leitungseinführung. Verdeckter Anschlusssockel mit großem Verdrahtungsraum. Reichweitenanpassung des Sensors mit zusätzlicher Focus-LED als Einstellhilfe. Versenkbare Einstellelemente verhindern unbeabsichtigtes Verstellen der Parameter. Wand- oder Deckenmontage ist ohne Zubehör, dank Drehgelenk, möglich. Ausblenden einzelner Bereiche durch beiliegende Abdeckkappe (individuell zuschneidbar). Spezialsockel für Innen- und Außeneckmontage als Zubehör. Nennspannung: 230 V, Montageart: Aufputz, Farbe: schwarz, Breite: 78 mm, Ausführung: Bewegungsmelder, Halogenfrei: false, Höhe: 105 mm, Tiefe: 135 mm, Anschlussart: Steckklemme, Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung: true, Spannungsart: AC, Einschaltverzögerung: 0 s, Ausschaltverzögerung: 5 s, Frequenz: 50 Hz, mit Fernbedienung: false, Überbrückungsschalter: false, geeignet für drahtlose Übertragung: false, Werkstoffgüte: Thermoplast, Max. Reichweite frontal: 8 m, Max. Reichweite zu einer Seite: 20 m, Max. Schaltleistung: 2300 W, Temperatur: -25...55 °C, Max. Einschaltstrom: 100 A, Werkstoff: Kunststoff, Ansprechempfindlichkeit einstellbar: false, Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz: false, Ansprechhelligkeit: 2...2500 lx, geeignet für C-Last: true, Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden: 20 m, Fernbedienbar: true, HLK-Ansteuerung: false, Konstantlichtregelung: false, RAL-Nummer (ähnlich): 9005, mit Signaleinheit: false, Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit: true, Vernetzbar: false, Zwangsabschaltung: false, Scanwinkel: 130°, Schutzart (IP): IP54, Alarmfunktion: false, Transparent: false, Tierschneise: false, Ausführung der Oberfläche: matt, Erfassungswinkel horizontal: 65...130°, Min. Einschaltdauer: 15 s, Max. Einschaltdauer: 30 min, geeignet für Wandmontage: true, Ansprechhelligkeit einstellbar: true, Optimale Montagehöhe: 2,5 m, Schwenkbereich Sensor, horizontal: 0°, Schwenkbereich Sensor, vertikal: 0°, Anzahl der Schaltzonen: 1, mit DALI- Schnittstelle: false, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Zwangseinschaltung: false, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Max. Schaltleistung LED: 600 W, Sensortyp: passiv Infrarot, geeignet für Deckenmontage: true, Antibakterielle Behandlung: false Farbe: schwarz Erfassungswinkel: 130°;
Weitere Informationen:
Hersteller:
ESYLUX Deutschland GmbH ESYLUX
Produkt Typ:
RC-130I-SCHWARZ
Ident Code:
EM10015212
Weitere Suchbegriffe: EIB-Bewegungsmelder, KNX-Automatikschalter, KNX-Bewegungsmelder, SmartHome Bewegungsmelder, esylux bewegungsmelder, automatik schalter, bewegungsmelder schwarz, Master-Wächter, Kompaktwächter, AP-Bewegungsmelder, Infrarot-Bewegungssensor
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 63,07*
€ 80,18*
Lager 5497
3
€ 4,98*
ab € 63,70*
€ 80,90*
€ 5,00*
ab € 67,02*
€ 84,75*
2 Tage
5
€ 5,90*
ab € 67,36*
€ 85,15*
Frei Haus
ab € 69,08*
€ 87,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5497
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,90*
€ 96,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,02*
€ 95,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,74*
€ 88,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,89*
€ 86,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,70*
€ 75,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 5497
Versand: Lager 5497
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Esylux Deutschland
EM10016134
ab € 13,33*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10426988
ab € 12,35*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10425356
ab € 99,56*
Zubehör
Esylux Deutschland
EM10016004
ab € 22,82*
Zubehör
Esylux Deutschland
EM10016011
ab € 19,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.