Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hilfsschütz UC 4SHilf 3A 100-250V50Hz NF40E-13


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ABB AF Range NF Hilfsschütz / 230 V ac/dc Spule, 4 -polig 4 Schließer, 690 Vac / 6 A
ABB AF Range NF Hilfsschütz / 230 V ac/dc Spule, 4 -polig 4 Schließer, 690 Vac / 6 A
Artikel-Nr.:
     262-C503F88
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SBH137001R1340
EAN/GTIN:
     3471523100039
Suchbegriffe:
Hilfsschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
Hilfsschütz UC 4SHilf 3A 100-250V50Hz NF40E-13
Weitere Informationen:
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
4
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:
0
Bemessungsbetriebsstrom:
3 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
3 A
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
100 - 250 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
100 - 250 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
100 - 250 V
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690 - 690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
690 - 690 V
Betriebsspannung DC:
6 - 6 V
Breite:
45 mm
Höhe:
86 mm
Montageart:
DIN-Schiene/Schraube
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Tiefe:
77 mm
Weitere Suchbegriffe: Motorschütz, Schaltschütz, leistungsschütz 4no 230v, hauptschütz, abb hauptschütz, Einbaugerät, Gleichstromschütz, Hilfsschütz mit Gleichstrom, Hilfsschütz mit Wechselstrom, Hilfsschütz, Relais, Installationsschütz, Klein-Hilfsschütz, Kleinschütz, Koppel-Hilfsschütz, Miniatur-Relais, Print-Relais, Reiheneinbaugerät, Schütz, Schützbaustein, Steck-Relais, Steuerschütz, Verteilereinbaugerät, Wechselstromschütz
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 21,61*
€ 27,58*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 20,55*
€ 27,98*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 21,55*
€ 29,37*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 23,71*
€ 32,07*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 28,87*
€ 37,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,06*
€ 44,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,56*
€ 43,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,79*
€ 39,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,66*
€ 37,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,20*
€ 37,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,87*
€ 34,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
1SBN010120R1011
ab € 6,27*
Zubehör
ABB
1SBN010110T1001 CA4-01-T
ab € 2,11*
Zubehör
ABB
1SBN010140R1204 CA4-04N
ab € 8,42*
Zubehör
ABB
1SBN010140R1222
ab € 8,41*
Zubehör
ABB
1SBN110109W1000 BX4-CA
ab € 0,50*
Zubehör
RS Pro
467428
ab € 33,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.