Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C505J47 Herst.-Nr.: 100011037 EAN/GTIN: 4018359379704 |
| |
|
| | |
| LWL-Patchkabel MTMPO SM OS2 5m ge L00833A0007 Weitere Informationen: | | Anzahl der Fasern: | 12 | Faserart: | Singlemode | Kabeltyp: | Duplex | Kategorie: | OS2 | Knickschutztülle: | aufgesteckt | Länge: | 5 m m | Mantel-Farbe: | gelb | Steckverbindertyp Anschluss 1: | MT/MPO | Steckverbindertyp Anschluss 2: | MT/MPO |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LWL Patchkabel, Patchkabel Glasfaser, Patchkabel LWL, fanoutkabel os2, glasfaser patchkabel, glasfaser-patchkabel 5m, Adapterkabel, Anschlusskabel, Anschlussleitung, DIN-Patchkabel, E2000 LAN-Patchkabel, E2000-Patchkabel, ESCON-Patchkabel, FC/PC-Patchkabel, FC-Patchkabel, FDDI-Patchkabel, LC-Duplex-Patchkabel, LC-Patchkabel, LWL-Patchkabel, MT/MPO-Patchkabel, MT-RJ-Patchkabel, Patch cable, Patch Cord, Patchkabel, Rangierkabel, SC-Duplex-Patchkabel, SC-Patchkabel, ST-Patchkabel, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Verbindungsschnur, Verlängerungskabel, Verlängerungsleitung, VF-45-Patchkabel |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 168,02* | € 188,32* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 169,10* | € 188,89* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 166,98* | € 191,33* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 170,89* | € 191,58* | | | | | 36 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 173,27* | € 193,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|