Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MPO/MTP-Patchkabel gb 5m MPO APC OS2 100011037


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MPO APC female Patchkabel, gelb, E9/125 OS2, 5 m
MPO APC female Patchkabel, gelb, E9/125 OS2, 5 m
Artikel-Nr.:
     3517B-89082910
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100011037
EAN/GTIN:
     4018359379704
Suchbegriffe:
Fanout-Kabel
Fanoutkabel
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert

MPO/MTP-Patchkabel gb 5m MPO APC OS2 100011037

Das vorkonfektionierte MPO/MTP Verkabelungssystem ist die zukunftssichere und wirtschaftliche Lösung für Glasfasernetze von 10 Mbit/s bis 400 Gbit/s mittels paralleloptischer Übertragung . Der MPO/MTP®-Steckverbinder, der in den Normen IEC 61754-7 und TIA/EIA 604-5 spezifiziert und standardisiert ist, stellt neben der optischen LC-Schnittstelle die erste Wahl für ein ITS (Informations-Transport-System) in den Geschäftsgebäuden und Rechenzentren von Morgen dar, die immer größere Bandbreiten und höhere Geschwindigkeiten benötigen.
Weitere Informationen:
Faserart:
Singlemode
Kategorie:
OS2
Anzahl der Fasern:
12
Kabeltyp:
Duplex
Länge:
5 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
MT/MPO
Steckverbindertyp Anschluss 2:
MT/MPO
Mantel-Farbe:
gelb
Knickschutztülle:
aufgesteckt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 167,23*
€ 171,99*
€ 5,95*
ab € 167,75*
€ 172,51*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 165,79*
€ 174,75*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 170,13*
€ 174,97*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 171,77*
€ 176,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,99*
€ 204,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,33*
€ 203,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,03*
€ 202,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,35*
€ 201,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,23*
€ 199,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.