Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telegärtner MPO APC female Patchkabel, gelb, E9/125 OS2, 5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MPO APC female Patchkabel, gelb, E9/125 OS2, 5 m
MPO APC female Patchkabel, gelb, E9/125 OS2, 5 m
Artikel-Nr.:
     3461-40270337
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100011037
EAN/GTIN:
     4018359379704
Suchbegriffe:
Fanout-Kabel
Fanoutkabel
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
Das vorkonfektionierte MPO/MTP Verkabelungssystem ist die zukunftssichere und wirtschaftliche Lösung für Glasfasernetze von 10 Mbit/s bis 400 Gbit/s mittels paralleloptischer Übertragung . Der MPO/MTP®-Steckverbinder, der in den Normen IEC 61754-7 und TIA/EIA 604-5 spezifiziert und standardisiert ist, stellt neben der optischen LC-Schnittstelle die erste Wahl für ein ITS (Informations-Transport-System) in den Geschäftsgebäuden und Rechenzentren von Morgen dar, die immer größere Bandbreiten und höhere Geschwindigkeiten benötigen. Die Patchkabel weißen dabei standardmäßig Polarität A auf, B oder C auf Anfrage. Telegärtner setzt den hochwertigen MTP®-Steckverbinder ein, dieser enthält mehrere Fasern in einer einzelnen Hochpräzisionsferrule, die PC- oder APC-poliert werden kann, um eine typische Einfügungsdämpfung von 0,25 dB und eine Rückflussdämpfung von >60 dB für Singlemode sowie eine typische Einfügungsdämpfung von 0,2 dB und eine Rückflussdämpfung von >30 dB für Multimode zu erzielen. Zur optimalen Qualitätssicherung werden die Patchkabel 100 Prozent werksseitig geprüft.

Leistungsmerkmale:
Hochwertiger MTP® Stecker,
OS2,
female,
APC Ausführung: Ja,
IL typ. < 0,25 dB, RL typ. > 60 dB,
Polarität A,
Steckzyklen: > 500,
Kabeldurchmesser: 3,00 mm,
Kabelaufbau: I-V(ZN)H

Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Fasertyp: E9/125 OS2
Gehäusefarbe: grün
Kabelfarbe: gelb
Stecker-Bauform: MPO APC female
Länge: 5 m - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Flammwidrig:
nach EN 50265-2-1
Kategorie:
OS2
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: LWL Patchkabel, Patchkabel Glasfaser, Patchkabel LWL, fanoutkabel os2, glasfaser patchkabel, glasfaser-patchkabel 5m, L00833A0007, 100011037, Adapterkabel, Anschlusskabel, Anschlussleitung, DIN-Patchkabel, E2000 compact-Patchkabel, E2000-Patchkabel, ESCON-Patchkabel, FC-Patchkabel, FC/PC-Patchkabel, FDDI-Patchkabel, LC-Duplex-Patchkabel, LC-Patchkabel, LWL-Patchkabel, MT-RJ-Patchkabel, MT/MPO-Patchkabel, Patchkabel, Rangierkabel, SC-Duplex-Patchkabel, SC-Patchkabel, ST-Patchkabel, VF-45-Patchkabel, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Verbindungsschnur, Verlängerungskabel, Verlängerungsleitung
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 168,02*
€ 188,32*
€ 5,95*
ab € 169,10*
€ 188,89*
Lager 3461
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 166,98*
€ 191,33*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 170,89*
€ 191,58*
36 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 173,27*
€ 193,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,33*
€ 227,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,78*
€ 222,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,01*
€ 211,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,04*
€ 209,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,98*
€ 198,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.