Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Trafo 6W 12V IP20 Kstgeh stat 85x45x30mm 5416200605


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Konverter 12VDC/6W 5416200605
LED-Konverter 12VDC/6W 5416200605
Artikel-Nr.:
     262-C524C96
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     5416200605
EAN/GTIN:
     4010319931618
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
LED Treiber
LED-Trafo 6W 12V IP20 Kstgeh stat 85x45x30mm 5416200605
Weitere Informationen:
Ausführung:
statisch
Ausgangsleistung:
6 - 6 W
Ausgangsspannung:
12 - 12 V
Breite:
45 mm
Durchmesser:
0 mm
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Höhe:
30 mm
Leistungsaufnahme:
0 W
Länge:
85 mm
Ohne Dimmfunktion:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
II
Weitere Suchbegriffe: LED-Konverter, LED-Netzteil, led treiber
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 6,12*
€ 8,86*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 6,18*
€ 8,94*
€ 5,00*
ab € 6,24*
€ 9,03*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 6,47*
€ 9,36*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6,84*
€ 9,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.