Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Unterputzverteiler
>
Artikel
Kleinverteiler AP 3x12TE Kst IP65 ET93mm 276x546x186mm REG FP1319
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
262-C526G30
Hersteller:
Hensel
Herst.-Nr.:
68000179
EAN/GTIN:
4012591116691
Suchbegriffe:
Ap-Verteiler
Aufputzverteiler
Automatengehäuse
Kleinverteiler
Kleinverteiler AP 3x12TE Kst IP65 ET93mm 276x546x186mm REG FP1319
Weitere Informationen:
Anbaumöglichkeit:
ja
Anzahl der Reihen:
3
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
geschlossen
Breite:
276 mm mm
Breite in Teilungseinheiten:
12
DIN-Schiene:
ja
Einbautiefe:
93 mm mm
Farbe:
grau
Höhe:
546 mm mm
Innentiefe:
136 mm
Montageart:
Aufputz
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP65
Tiefe:
186 mm mm
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
... >
Lager 262
>
Lager 262
>
Hensel RG 021: ENYSTAR
Weitere Suchbegriffe:
Unterputzverteiler
,
automatengehäuse hensel
,
automatengehäuse
,
aufputzverteiler ip 66
,
Anreihverteiler
,
Aufputz-Haubenverteiler
,
Automateneinbaueinheit
,
Automatengehäuse für Kanaleinbau
,
Automatengehäuse-/schrank
,
Automatenkasten
,
Automatenschrank
,
Feldverteiler
,
Gehäuse
,
Geräteanbaueinheit für Brüstungskanal
,
Geräteanbaueinheit für Installationskanal
,
Grundverteiler
,
Haubenverteiler
,
Hohlwandverteiler
,
Installationskleinverteiler
,
Installationsverteiler
,
Kleinstverteiler
,
Kleinverteiler-Kombination
,
Klemmenabdeckung
,
Komplettschrank
,
Leergehäuse für RCD-Schalter
,
Leerschrank
,
RCD-Schalter-Gehäuse
,
Schrank
,
Sicherungsabzweigkasten
,
Stromkreisverteiler
,
Unterputz-Kleinstverteiler
,
Unterputz-Kleinverteiler
,
UP-Verteiler
,
Verteiler
,
Verteilerschrank
,
Wandschrank
Angebote
(9)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 262
€ 5,95*
ab € 173,52*
€ 207,13*
Lager 4981
3 Tage
2
€ 4,95*
ab € 174,38*
€ 209,13*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 177,45*
€ 211,12*
Lager 4147
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 178,46*
€ 211,99*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 183,36*
€ 217,16*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,13*
€ 246,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,24*
€ 244,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,83*
€ 234,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,79*
€ 227,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,52*
€ 206,49
pro Stück
Lagerstand:
Lager 262
Versand:
Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 262
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hensel FP TW 27
Hensel
4012591104711
ab € 2,18*
Zubehör
Befestigungsset 30x22x10mm FPAL40
Hensel
68000152
ab € 6,76*
Zubehör
Einführungsflansch Kst 270x110mm unbeh Kabelverschr Vorprägungen FPFM240
Hensel
68000104
ab € 12,78*
Zubehör
Hensel 1659653 Hauptleitungsabzweigklemme 3-farbig 5polig Leiter-Typ = L, N, PE
Hensel
1659653
ab € 17,23*
Zubehör
Hensel 2000331 Abdeckstreifen 1 St.
Hensel
2000331
ab € 2,49*
Zubehör
Hensel 4012591104889 Flansch Kunststoff
Hensel
4012591104889
ab € 12,83*
Zubehör
Hensel 4012591104940 Flansch Kunststoff
Hensel
4012591104940
ab € 12,98*
Zubehör
Hensel 4012591510116 Abdeckstreifen Kunststoff Grau
Hensel
4012591510116
ab € 2,81*
Zubehör
Klemmleiste 1p mehrf 80A 1,5-4qmm Direktmont Thermopl Schraub Steckanschl FPFC054
Hensel
68000102
ab € 16,90*
Zubehör
Lüfterblech 270mm Kst 33x270mm IP44 unbeh FPBF27
Hensel
68000195
ab € 16,81*
Zubehör
Plombierhaube FPPL3
Hensel
68000129
ab € 2,73*
Zubehör
Pultsystem Erweiterung 180x270x163mm IP44 Kst unbeh RAL7035 FPCB211
Hensel
68000139
ab € 91,82*
Zubehör
Pultsystem Erweiterung 180x270x163mm IP44 Kst unbeh RAL7035 FPCB213
Hensel
68000140
ab € 115,35*
Zubehör
Pultsystem Erweiterung 180x270x163mm IP44 Kst unbeh RAL7035 FPCB218
Hensel
68000142
ab € 87,68*
Zubehör
Pultsystem Erweiterung 180x270x165mm IP44 Kst unbeh RAL7035 FPCB216
Hensel
68000141
ab € 100,17*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen