Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modulaufnahme APmont rws 2f schräg RAL9010 AP-Mont m.Staubschutz 1309150002-E


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
METZ CONNECT 1309150002-E Steckdose Weiß
METZ CONNECT 1309150002-E Steckdose Weiß
Artikel-Nr.:
     262-C588G23
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     1309150002-E
EAN/GTIN:
     4250184105954
Suchbegriffe:
Aufputzdose
Datendose
Netzwerkdose
btr datendose 2 x rj45
Modulaufnahme APmont rws 2f schräg RAL9010 AP-Mont m.Staubschutz 1309150002-E
Weitere Informationen:
Aufputzmontage:
ja
Auslassrichtung:
schräg
Befestigungsart:
schrauben
Farbcodierung:
ja
Farbe:
reinweiß | weiß
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
2
Gerätebreite:
85 mm
Gerätehöhe:
85 mm
Gerätetiefe:
43 mm
Mit Staubschutz:
ja
Mit Textfeld:
ja
RAL-Nummer:
9010
Zusammenstellung:
Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Weitere Suchbegriffe: aufputzdose, aufputzdose btr
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 5,53*
€ 7,04*
38 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 5,27*
€ 7,10*
1
€ 5,46*
ab € 5,57*
€ 7,51*
1
€ 4,99*
ab € 5,58*
€ 7,53*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 6,96*
€ 8,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 87,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
820394-0107-I
ab € 1,505*
Zubehör
Metz Connect
130829-02-I
ab € 2,87*
Zubehör
Metz Connect
1309151002-E
ab € 3,06*
Zubehör
Metz Connect
820394-0105-I
ab € 1,505*
Zubehör
Metz Connect
820395-0102-I
ab € 0,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.