Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ableiter Typ3 32VDC 1,6A Basiselem 75Va-a 1300Va-e PT2X2-FF-ST


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     262-C595A53
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2800755
EAN/GTIN:
     4046356637077
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
Ableiter Typ3 32VDC 1,6A Basiselem 75Va-a 1300Va-e PT2X2-FF-ST
Weitere Informationen:
Höchste Dauerspannung DC:
36 V
Montageart:
auf Basiselement
Nennableitstoßstrom (8/20):
10 kA
Nennlaststrom:
1.6 A
Nennspannung DC:
32 - 32 V
Schutzpegel Ader/Ader:
75 V
Schutzpegel Ader/Erde:
1300 V
Signalisierung am Gerät:
ohne
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 87,27*
€ 97,09*
18 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 92,53*
€ 104,63*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 85,25*
€ 104,77*
1
€ 5,46*
ab € 86,25*
€ 105,54*
13 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 97,58*
€ 108,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,77*
€ 124,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,21*
€ 122,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,47*
€ 115,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,08*
€ 113,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,25*
€ 101,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0811228
ab € 15,61*
Zubehör
Phoenix Contact
2809128
ab € 0,486*
Zubehör
Phoenix Contact
0808642
ab € 0,3652*
Zubehör
Phoenix Contact
0808668
ab € 0,3652*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.