Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelmarkierung ws Rollenf Ø1-3,2mm Kst 30x5mm aufschieb WMS3,2(30X5)RL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-C597A89
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0800387
EAN/GTIN:
     4046356626545
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung
Kabelmarkierung ws Rollenf Ø1-3,2mm Kst 30x5mm aufschieb WMS3,2(30X5)RL
Weitere Informationen:
Aderdurchmesser:
1 - 3.2 mm mm
Aufdruck:
ohne
Ausführung:
Rollenform
Breite:
5 mm
Farbe:
weiß
Kabeldurchmesser:
1 - 3.2 mm
Länge:
30 mm mm
Montageart:
aufschieben
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Schrumpfschlauch, Schrumpfschlauchmarkierer, kabelmarkierer selbstbeschriften weiß, kabelbeschriftung, kabelbeschriftung selbstbeschriften, Beschriftungssystem, Einsteckstreifen, Kabelbeschriftungsgerät, Kabel-Etikettiersystem, Kabelmarker, Kabelmarkierungssystem, Kennzeichnung für Kabel, Kennzeichnungssystem für Kabel, Kunststoffkabel-Markierer, Label Dispenser, Leitermarkierer, Markierspender
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 654,19*
€ 724,36*
Frei Haus
ab € 654,53*
€ 727,08*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 642,10*
€ 731,94*
Frei Haus
ab € 687,84*
€ 758,25*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 693,77*
€ 765,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 724,36*
€ 861,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 721,69*
€ 858,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 703,38*
€ 837,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 684,71*
€ 814,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 654,19*
€ 778,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0801358
ab € 146,32*
Zubehör
Phoenix Contact
0801360
ab € 101,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.