Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch WMS 3,2 (30X5)RL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schrumpfschlauch WMS 3,2 (30X5)RL
Schrumpfschlauch WMS 3,2 (30X5)RL
Artikel-Nr.:
     6012-20051657
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0800387
EAN/GTIN:
     4046356626545
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung

Schrumpfschlauch WMS 3,2 (30X5)RL

Schrumpfschlauch, Rolle, weiß, beschriftbar mit: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL: ohne Aufdruck, perforiert, Montageart: aufschieben, Kabeldurchmesserbereich: 1 ... 3,2 mm, Schriftfeldgröße: 30 x 5 mm, Anzahl der Einzelschilder: 2000
Weitere Informationen:
Ausführung:
Rollenform
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
sonstige
Aderdurchmesser:
1..3,2 mm
Kabeldurchmesser:
1..3,2 mm
Länge:
30 mm
Breite:
5 mm
Farbe:
weiß
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 663,14*
€ 732,27*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 646,28*
€ 732,79*
€ 5,95*
ab € 664,94*
€ 736,83*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 685,63*
€ 758,05*
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 704,92*
€ 783,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 758,05*
€ 902,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 753,96*
€ 897,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 731,12*
€ 870,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 713,27*
€ 848,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 685,63*
€ 815,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0801358
ab € 148,46*
Zubehör
Phoenix Contact
0801360
ab € 102,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.