Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch WMS 3,2 (30X5)RL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schrumpfschlauch WMS 3,2 (30X5)RL
Schrumpfschlauch WMS 3,2 (30X5)RL
Artikel-Nr.:
     3517I-20051657
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0800387
EAN/GTIN:
     4046356626545
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung

Schrumpfschlauch WMS 3,2 (30X5)RL

Schrumpfschlauch, Rolle, weiß, beschriftbar mit: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL: ohne Aufdruck, perforiert, Montageart: aufschieben, Kabeldurchmesserbereich: 1 ... 3,2 mm, Schriftfeldgröße: 30 x 5 mm, Anzahl der Einzelschilder: 2000
Weitere Informationen:
Ausführung:
Rollenform
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
sonstige
Aderdurchmesser:
1..3,2 mm
Kabeldurchmesser:
1..3,2 mm
Länge:
30 mm
Breite:
5 mm
Farbe:
weiß
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 654,19*
€ 724,36*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 654,53*
€ 727,08*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 642,10*
€ 731,94*
Frei Haus
ab € 687,84*
€ 758,25*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 693,77*
€ 765,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 727,08*
€ 865,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 724,46*
€ 862,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 706,02*
€ 840,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 687,28*
€ 817,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 654,53*
€ 778,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0801358
ab € 146,32*
Zubehör
Phoenix Contact
0801360
ab € 101,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.