Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelmarkierung ws Kartenf Ø0-4mm Kst 44x15mm Mit Textfeld aufschieb US-WMTB(44X15)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-C597B84
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0828773
EAN/GTIN:
     4046356559911
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung ws Kartenf Ø0-4mm Kst 44x15mm Mit Textfeld aufschieb US-WMTB(44X15)
Weitere Informationen:
Aderdurchmesser:
0 - 4 mm mm
Aufdruck:
ohne
Ausführung:
Kartenform
Breite:
15 mm
Farbe:
weiß
Kabeldurchmesser:
0 - 4 mm
Länge:
44 mm mm
Mit Textfeld:
ja
Montageart:
aufschieben
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Kabelmarkierung, Klemmenmarkierung, Zackband, Bezeichnungshülsen, Leiterbezeichnungshülse, Leitermarkierer, zackband phoenix contact, zackband, Beschriftungssystem, Einsteckstreifen, Kabelbeschriftungsgerät, Kabel-Etikettiersystem, Kabelmarker, Kabelmarkierungssystem, Kennzeichnung für Kabel, Kennzeichnungssystem für Kabel, Kunststoffkabel-Markierer, Label Dispenser, Markierspender
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 3,1457*
€ 4,2848*
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 3,211*
€ 4,301*
Lager 262
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,24384*
€ 4,34384*
17 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,33443*
€ 4,46443*
10
pro Stück
€ 3,90*
ab € 3,343*
€ 4,473*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,34384*
€ 5,16917
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,15384*
€ 4,94307
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,86384*
€ 4,59797
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,24384*
€ 3,86017
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 43,4384* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.