Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact Kabelmarker


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3461-40188074
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0828773
EAN/GTIN:
     4046356559911
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarker, Karte, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, Montageart: Kabelbindermontage, Kabeldurchmesserbereich: 4 ... 136 mm, Kabeldurchmesser: > 4 mm, Schriftfeldgröße: 44 x 15 mm, Anzahl der Einzelschilder: 12
Weitere Informationen:
Montageart:
stecken
Farbe:
weiß
Ausführung:
Kartenform
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Kabelmarkierung, Klemmenmarkierung, Zackband, Bezeichnungshülsen, Leiterbezeichnungshülse, Leitermarkierer, zackband, US-WMTB (44X15), USWMTB44X15, 0828773, Kabelmarkierungssystem, Beschriftungssystem, Kab, Kabelbeschriftun, Kabelmarker, Leiterbeschriftung, Leitermarker unbeschriftet, 5505747
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 3,1457*
€ 4,2848*
10
€ 5,00*
ab € 3,211*
€ 4,301*
10
€ 5,95*
ab € 3,24384*
€ 4,34384*
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 3,33443*
€ 4,46443*
10
€ 3,90*
ab € 3,343*
€ 4,473*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,2848*
€ 5,09891
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,0157*
€ 4,77868
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,7457*
€ 4,45738
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,1457*
€ 3,74338
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 42,848* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.