Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelmarker US-WMTB (44X15)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelmarker US-WMTB (44X15)
Kabelmarker US-WMTB (44X15)
Artikel-Nr.:
     3517A-70050292
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0828773
EAN/GTIN:
     4046356559911
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer

Kabelmarker US-WMTB (44X15)

Kabelmarker, Karte, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, Montageart: Kabelbindermontage, Kabeldurchmesserbereich: 4 ... 136 mm, Kabeldurchmesser: > 4 mm, Schriftfeldgröße: 44 x 15 mm, Anzahl der Einzelschilder: 12
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
sonstige
Aderdurchmesser:
4..136 mm
Kabeldurchmesser:
136 mm
Länge:
60 mm
Breite:
15 mm
Farbe:
weiß
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
100
10
€ 6,99*
ab € 3,1121*
€ 4,1588*
Lager 3517
10
€ 5,00*
ab € 3,194*
€ 4,194*
10
€ 5,95*
ab € 3,24384*
€ 4,24384*
12 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 3,32443*
€ 4,36443*
10
€ 3,90*
ab € 3,343*
€ 4,373*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,194*
€ 4,99086
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,144*
€ 4,93136
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,864*
€ 4,59816
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,704*
€ 4,40776
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,614*
€ 4,30066
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,194*
€ 3,80086
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 41,94* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.