Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wegeleuchte 28W UBANGI GU10 anth Alu HV IP65 Gl_tr 800260142


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwenkbarer Garten Baumstrahler UBANGI mit Erdspieß & 5m Anschlußkabel Ø 9,2cm
Schwenkbarer Garten Baumstrahler UBANGI mit Erdspieß & 5m Anschlußkabel Ø 9,2cm
Schwenkbarer Garten Baumstrahler UBANGI mit Erdspieß & 5m Anschlußkabel Ø 9,2cm
Schwenkbarer Garten Baumstrahler UBANGI mit Erdspieß & 5m Anschlußkabel Ø 9,2cm
Schwenkbarer Garten Baumstrahler UBANGI mit Erdspieß & 5m Anschlußkabel Ø 9,2cm
Schwenkbarer Garten Baumstrahler UBANGI mit Erdspieß & 5m Anschlußkabel Ø 9,2cm
Schwenkbarer Garten Baumstrahler UBANGI mit Erdspieß & 5m Anschlußkabel Ø 9,2cm
Schwenkbarer Garten Baumstrahler UBANGI mit Erdspieß & 5m Anschlußkabel Ø 9,2cm
Schwenkbarer Garten Baumstrahler UBANGI mit Erdspieß & 5m Anschlußkabel Ø 9,2cm
Schwenkbarer Garten Baumstrahler UBANGI mit Erdspieß & 5m Anschlußkabel Ø 9,2cm
Schwenkbarer Garten Baumstrahler UBANGI mit Erdspieß & 5m Anschlußkabel Ø 9,2cm
Artikel-Nr.:
     262-C622J56
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     800260142
EAN/GTIN:
     4017807453133
Suchbegriffe:
Erdspießleuchte
Erdspießstrahler
Gartenspot
Gartenstrahler
Wegeleuchte 28W UBANGI GU10 anth Alu HV IP65 Gl_tr 800260142
Weitere Informationen:
Art der Leuchte:
Erdspieß
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
0 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
0 lm
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Breite:
0 mm mm
Durchmesser:
90 mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Farbtemperatur:
0 - 0 K
Fassung:
GU10
Flimmerwert Pst LM:
0
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Lampenleistung:
28 - 28 W
Gehäusefarbe:
anthrazit
Höhe/Tiefe:
110 mm mm
Leistungsfaktor:
0
Leiterquerschnitt:
0 mm²
Leuchtenlichtausbeute:
0 lm/W
Leuchtmittel:
HV-Halogenlampe
Lichtaustritt:
direkt
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstärke:
0 cd
Lichtverteilung:
symmetrisch
Länge:
0 mm mm
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:
0
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16:
0
Max. Systemleistung:
0 W
Mit Betriebsgerät:
ja
Nennspannung:
230 - 230 V V
Nennstrom:
0 - 0 mA
Polzahl:
0
Schlagfestigkeit:
IK00
Schutzart (IP):
IP65
Schutzklasse:
I
Stroboskopeffektwert SVM:
0
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: LED Hochvolt Reflektorlampe, LEDs mit Stecksockel, Außensockelleuchte, Pfeilerleuchte, Podestleuchte, Pollerlampe, Pollerleuchte, Sockelleuchte, Wegeleuchte, erdspießleuchte gu10 led, leds mit stecksockel, led erdspießleuchte, 1-Phasen-Strahler, 3-Phasen-Strahler, Akzentstrahler, Anbaustrahler, Asymmetrischer Fluter, Außenstrahler, Balkenstrahler, Bodeneinbaustrahler, Bodenstrahler, Breitstrahler, Deckenstrahler, Deckenteller, Direktleuchte, Direkt-Leuchte, Displaystrahler, Downlight, Einbaurichtstrahler, Einbau-Richtstrahler, Einbaustrahler, Flächenstrahler, Fluter, Fluter-Lichteinsatz, Glasschienen-Strahler, Hochvolthalogen-Strahler, Innenraumleuchte, Langfeldstrahler, Lichtbandfluter, Lichteinsatz, Lichteinsatz Fluter, Lichtpunkt, Niedervolt-Strahler, NUG-Leuchte, NV-Strahler, Punktstrahler, Richtstrahler, Schaufensterstrahler, Scheinwerfer, Shopbeleuchtung, Shopstrahler, Spot, Spotstrahler, Strahler, Strahler für Entladungslampe, Strahler für Gasentladungslampe, Strahler für Glüh-/Halogenlampe, Strahler für Glühlampe, Strahler für Halogenlampe, Strahler für Kompaktleuchtstofflampe, Strahlerbalken, Strahlerleiste, Strahlerteller, Stromschienenfluter, Stromschienen-Strahler, SuperSpot, Tiefstrahler, Unterwasserfluter, Vitrinenstrahler, Wallwasher Strahler, Wandfluter, Wandfluter-Einsatz, Wandstrahler
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 21,75*
€ 27,40*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 21,55*
€ 30,39*
1
€ 4,95*
ab € 22,33*
€ 31,17*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 22,32*
€ 31,33*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,39*
€ 36,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,06*
€ 35,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,89*
€ 33,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,14*
€ 32,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,83*
€ 30,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,55*
€ 25,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konstsmide
7860-370
ab € 83,11*
Ähnlich
Konstsmide
7447-000
ab € 52,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.