Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Pollerleuchte 4,5W ESQUEL Solar IP44 290K 1LED 290lm anth Edst Kst_tr BWM R42261142


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Solar Wegeleuchte Außenleuchte ESQUEL mit Bewegungsmelder in Anthrazit
LED Solar Wegeleuchte Außenleuchte ESQUEL mit Bewegungsmelder in Anthrazit
LED Solar Wegeleuchte Außenleuchte ESQUEL mit Bewegungsmelder in Anthrazit
LED Solar Wegeleuchte Außenleuchte ESQUEL mit Bewegungsmelder in Anthrazit
LED Solar Wegeleuchte Außenleuchte ESQUEL mit Bewegungsmelder in Anthrazit
LED Solar Wegeleuchte Außenleuchte ESQUEL mit Bewegungsmelder in Anthrazit
LED Solar Wegeleuchte Außenleuchte ESQUEL mit Bewegungsmelder in Anthrazit
Artikel-Nr.:
     262-C622J95
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     R42261142
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Außenleuchte mit Bewegungsmelder
LED-Pollerleuchte 4,5W ESQUEL Solar IP44 290K 1LED 290lm anth Edst Kst_tr BWM R42261142
Weitere Informationen:
Art der Leuchte:
Pollerleuchte
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
0 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
290 lm
Breite:
180 mm mm
Durchmesser:
0 mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Farbtemperatur:
290 - 290 K
Fassung:
ohne
Flimmerwert Pst LM:
0
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Lampenleistung:
4.5 - 4.5 W
Gehäusefarbe:
anthrazit
Höhe/Tiefe:
600 mm
Leistungsfaktor:
0
Leiterquerschnitt:
0 mm²
Leuchtenlichtausbeute:
0 lm/W
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtaustritt:
direkt
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstärke:
0 cd
Länge:
140 mm
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:
0
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16:
0
Max. Systemleistung:
0 W
Mit Bewegungsmelder:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220 - 240 V
Nennstrom:
0 - 0 mA
Polzahl:
0
Schlagfestigkeit:
IK00
Schutzart (IP):
IP44
Schutzklasse:
III
Stroboskopeffektwert SVM:
0
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Werkstoff des Gehäuses:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: Sensor Außenleuchte, Sensorleuchte, Solar-Lampe, Solar-Leuchte, Solarlampe, Solarleuchte, Solarleuchten, Außensockelleuchte, Pfeilerleuchte, Podestleuchte, Pollerlampe, Pollerleuchte, Sockelleuchte, Wegeleuchte, außenleuchte mit bewegungsmelder led, automatik schalter, bewegungsmelder ip44, Außenleuchte, Bogenleuchte, Gartenleuchte, Gebäudeleuchte, Leuchte, Mastleuchte, Orientierungsleuchte, Parkleuchte, Standleuchte
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 40,95*
€ 55,09*
24 Tage
nicht lagernd
4
€ 4,95*
ab € 48,69*
€ 62,74*
1
€ 4,95*
ab € 52,03*
€ 68,18*
42 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 59,08*
€ 75,94*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 75,46*
€ 96,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,32*
€ 114,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,00*
€ 113,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,74*
€ 106,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,26*
€ 103,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 83,69*
€ 99,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 75,46*
€ 89,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reality Leuchten
R42251142
ab € 38,68*
Ähnlich
TRIO Leuchten
537107
ab € 103,86*
Ähnlich
TRIO Leuchten
537106
ab € 92,60*
Ähnlich
TRIO Leuchten
422260142
ab € 45,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.