Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Modul 19,5W 1LED 220-240V 3000K 360° 1906lm LEDmodul UC 99856K3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-C637J80
Hersteller:
     BEGA Gantenbrink-Leuchten
Herst.-Nr.:
     99856K3
EAN/GTIN:
     4044017248266
Suchbegriffe:
LED Modul
Außensockelleuchte
Pfeilerleuchte
Podestleuchte
LED-Modul 19,5W 1LED 220-240V 3000K 360° 1906lm LEDmodul UC 99856K3
Weitere Informationen:
Anzahl der LEDs:
1
Ausstrahlungswinkel:
360 - 360 °
Betriebsspannung:
220 - 240 V
Betriebsstrom:
0 - 0 mA
Durchmesser:
190 mm
Farbe:
weiß
Farbtemperatur:
3000 K
Geeignet für Allgemeinbeleuchtung:
ja
Höhe:
320 mm
Lampenleistung:
19.5 - 19.5 W
Lampenspannung:
220 - 240 V
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Lichtstrom:
1906 - 1906 lm
Lichtstärke:
0 cd
Mittlere Nennlebensdauer:
0 h
Schutzart (IP):
IP65
Spannungsart:
AC/DC
Spezifische Lichtausbeute:
0 - 0 lm/W
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 426,55*
€ 486,03*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 433,01*
€ 490,88*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 435,52*
€ 492,28*
Frei Haus
ab € 436,50*
€ 497,29*
Frei Haus
ab € 442,58*
€ 502,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 486,03*
€ 578,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 481,57*
€ 573,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 459,11*
€ 546,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 449,55*
€ 534,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 426,55*
€ 507,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BEGA Gantenbrink-Leuchten
99622
ab € 254,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.