Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorsteuergerät 0,016A 207-253V50Hz 50Hz IP30 Schraub Stromerfassungsmodul 1002678


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MSE Wendeautomatik 2 REG 1002678
MSE Wendeautomatik 2 REG 1002678
Artikel-Nr.:
     262-C638G89
Hersteller:
     Warema
Herst.-Nr.:
     1002678
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Jalousieaktor
Mehrfachsteuerrelais
Jalousieantriebs-Steuerung
Rohrmotorsteuerung
Motorsteuergerät 0,016A 207-253V50Hz 50Hz IP30 Schraub Stromerfassungsmodul 1002678
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgänge, kontaktbehaftet:
4
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Anzahl der analogen Eingänge:
0
Anzahl der digitalen Eingänge:
6
Anzahl der elektronischen Ausgänge:
0
Art der Anschlusstechnik:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50 - 50 Hz
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
207 - 253 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
0 - 0 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
0.016 - 0.016 A
Breite:
95 mm
Höhe:
60 mm
Schaltfunktion:
monostabil
Schutzart (IP):
IP30
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Stromerfassungsmodul:
ja
Tiefe:
160 mm
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
198 - 253 V
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 170,62*
€ 207,56*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 167,89*
€ 208,15*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 188,09*
€ 226,54*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 196,88*
€ 239,15*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,15*
€ 284,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,30*
€ 281,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,85*
€ 273,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,63*
€ 263,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,88*
€ 234,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.