Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MSE Wendeautomatik 2 REG 1002678


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MSE Wendeautomatik 2 REG 1002678
MSE Wendeautomatik 2 REG 1002678
Artikel-Nr.:
     3517B-86658664
Hersteller:
     Warema
Herst.-Nr.:
     1002678
EAN/GTIN:
     4251317201680
Suchbegriffe:
Jalousieaktor
Mehrfachsteuerrelais
Jalousieantriebs-Steuerung
Rohrmotorsteuerung

MSE Wendeautomatik 2 REG 1002678

Motorsteuereinheit (MSE) zur Ansteuerung von bis zu zwei 230 V AC Sonnenschutzantrieben. Es findet eine direkte Ansteuerung von bis zu zwei 230 V- Sonnenschutzantrieben über eine Sonnenschutzzentrale und einen Taster vor Ort statt. Zudem kann man mehrere Motorsteuereinheiten zu einer Gruppe zusammenfassen und diese von einem Taster gemeinsam bedienen.
Weitere Informationen:
Art der Anschlusstechnik:
Schraubanschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
0 V
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
0 V
Versorgungsspannung bei DC:
36 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
207..253 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
0 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
0 V
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50 Hz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 170,62*
€ 207,56*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 167,89*
€ 208,15*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 188,09*
€ 226,54*
€ 5,95*
ab € 196,88*
€ 239,15*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,56*
€ 247,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,90*
€ 245,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,47*
€ 238,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,55*
€ 229,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,62*
€ 203,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.