Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAREMA Renkhoff SE MSE Wendeautomatik 2 REG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MSE Wendeautomatik 2 REG 1002678
MSE Wendeautomatik 2 REG 1002678
Artikel-Nr.:
     3461-H4251317201680
Hersteller:
     Warema
Herst.-Nr.:
     1002678
EAN/GTIN:
     4251317201680
Suchbegriffe:
Jalousieaktor
Mehrfachsteuerrelais
Jalousieantriebs-Steuerung
Rohrmotorsteuerung
Motorsteuereinheit (MSE) zur Ansteuerung von bis zu zwei 230 V AC Sonnenschutzantrieben. Es findet eine direkte Ansteuerung von bis zu zwei 230 V- Sonnenschutzantrieben über eine Sonnenschutzzentrale und einen Taster vor Ort statt. Zudem kann man mehrere Motorsteuereinheiten zu einer Gruppe zusammenfassen und diese von einem Taster gemeinsam bedienen. Die Gruppenbildung erfolgt nicht durch umverdrahten, sondern durch umlegen des entsprechenden DIP-Schalters. Das Logikverhalten des Schalters ist eine Zeitlogik mit Wendeautomatik. Die Zeitlogik bewirkt, dass die MSE nach einer Betätigungszeit des Tasters von ca. 2 Sekunden in Selbsthaltung geht. Eine kürzere Betätigung des Tasters erzeugt einen Wendeimpuls (bei Lamellenprodukten). Die Steuerspannung von 24V DC erzeugt ein integriertes Netzteil, was zur Ansteuerung der MSE über den Taster oder die Sonnenschutzzentrale benötigt wird. Die Lamellen wenden automatisch, unmittelbar nach Erreichen der unteren Endlage, auf (Endlagenerkennung durch Stromüberwachung). Der Wendewinkel der Lamellen ist über DIP-Schalter einstellbar. Enthält ein Steuerprogramm für WAREMA Raffstoren mit Arbeitsstellung (Schaltfeder u. Impulswendung). Dies ist die REG-Variante. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP30
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: warema jalousieaktor, rohrmotorsteuerung, 1002678, Motormanagement-Gerät, Jalousie-Aktor, Jalousiesteuerung, Mehrfachsteuergerät, Motorsteuereinheit, Motorsteuergerät, Rollladensteuerung, Sonnenschutzsteuerung, Steuergerät, Steuerungseinheit
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 170,62*
€ 207,56*
Lager 3461
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 167,89*
€ 208,15*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 188,09*
€ 226,54*
€ 5,95*
ab € 196,88*
€ 239,15*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,15*
€ 247,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,30*
€ 243,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,81*
€ 230,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,49*
€ 224,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,89*
€ 199,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.