| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C639J35 Herst.-Nr.: 30055810 EAN/GTIN: 4010312328019 |
| |
|
| | |
| Einzeltaster-Modul rws AP IP20 glz F1T55E-WG/ROT Weitere Informationen: | | Aufdruck: | ohne | Ausführung: | Einzeltaster | Ausführung der Oberfläche: | glänzend | Ausführung kontaktlos: | ja | Bedienungsart: | Tast-/Tipptaster | Farbe: | reinweiß | weiß | Geeignet für Schutzart (IP): | IP20 | Halogenfrei: | ja | Montageart: | Aufputz | Oberflächenschutz: | unbehandelt | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Thermoplast | Zusammenstellung: | Basiselement mit Komplettgehäuse |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rufsystem, funk handsender, Aufputz-Taster, Basiselement, Doppeltaster, Doppelwipptaster-Einsatz, Drehtaster, Drucktaster, Einzeltaster, Grundelement, Gruppentaster, Parallelhubtaster, Schlüsseltaster, Serientaster, Steuertaster, Taster, Taster 2-fach, Tastereinsatz, Taster-Wechsel, Tastschalter, Tipptaster, Unterputz-Taster, Vierfachtaster, Wechseltaster, Wechsler, Wendetaster, Wippentaster, Wipptaster, Zugschnurtaster, Zugtaster |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 41,44* | € 52,13* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 41,49* | € 52,24* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 42,42* | € 53,74* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 45,31* | € 56,97* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 62,56* | € 76,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|