Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LKW-Lampe 70W 24V 500lm H3 PK22s ws Halogen 6415670W24VPK22SFS1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-C651D61
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     17076
EAN/GTIN:
     4034451170766
Suchbegriffe:
Autolampen H3
H3-Lampen
Sockel H3
Leuchtmittel PK22s
LKW-Lampe 70W 24V 500lm H3 PK22s ws Halogen 6415670W24VPK22SFS1
Weitere Informationen:
Anzahl der Wendeln:
1
Durchmesser:
11.5 mm
Farbe:
weiß
Geeignet für Scheinwerfer LKW:
ja
Gesamtlänge:
44 mm
Lampenleistung Wendel 1:
70 W W
Lampenleistung Wendel 2:
0 W W
Lampenlichtausbeute:
0 lm/W
Lampenspannung:
24 - 24 V V
Lichtstrom:
500 lm
Lichtstärke:
0 cd
Normbezeichnung (ECE):
H3
Sockel:
PK22s
Stromstärke:
0 A
Technologie:
Halogenlampe
Weitere Suchbegriffe: Sockel PK22s, leuchtmittel pk22s, Ersatzlampe, Fahrradlampe, Fahrradscheinwerferlampe, Fahrradschlusslicht, Fahrzeuglampe, H1 Lampe, H1 Scheinwerferlampe, H2 Lampe, H2 Scheinwerferlampe, H3 Lampe, H3 Scheinwerferlampe, H4 Lampe, H4 Scheinwerferlampe, Halogen-Eindraht-Scheinwerferlampe, Kfz-Lampe, Kugellampe, Lampe, Leuchtmittel, Mofa-Scheinwerferlampe, Mofa-Schlusslicht, Moped-Scheinwerferlampe, Motorrad-Scheinwerferlampe, Radlampe, Scheinwerferlampe, Schlusslichtlampe, Zweiradlampe
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
100
€ 5,95*
ab € 2,75*
€ 3,40*
1
€ 5,46*
ab € 2,74*
€ 4,31*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 2,75*
€ 4,32*
8 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 2,90*
€ 4,52*
1 Tag
19
1
€ 4,99*
ab € 2,94*
€ 4,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 340,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.