Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H3-Scheinwerferlampe 70W 24V PK22s 17076


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-1900836
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     17076
EAN/GTIN:
     4034451170766
Suchbegriffe:
Autolampen H3
H3-Lampen
Sockel H3
Leuchtmittel PK22s
Autolampe Halogen Faltschachtel, 64156 Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig Farbe: weiß, Sockel: PK22s, Lichtstrom: 500 lm, Gesamtlänge: 44 mm, Durchmesser: 11,5 mm, geeignet für Schienenverkehr: false, Anzahl der Wendeln: 1, Technologie: Halogenlampe, Normbezeichnung (ECE): H3, Lampenleistung Wendel 1: 70 W, geeignet für Fahrrad: false, geeignet für Wasserfahrzeug: false, geeignet für Scheinwerfer LKW: true, geeignet für Flugzeug: false, geeignet für Gabelstapler: false, Lampenspannung: 24 V
Weitere Informationen:
Hersteller:
Scharnberger & Hasenbein Elekt.GmbH
Produkt Typ:
17076
Weitere Suchbegriffe: Sockel PK22s, leuchtmittel pk22s, Scheinwerferlampe, Ersatzlampe, H2 Scheinwerferlampe, Schlusslichtlampe, Zweiradlampe
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,95*
ab € 2,78*
€ 3,43*
1
€ 5,46*
ab € 2,77*
€ 4,32*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 2,84*
€ 4,41*
21 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 2,90*
€ 4,48*
Lager 6808
9
1
€ 4,99*
ab € 2,94*
€ 4,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.