| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-1900836 Herst.-Nr.: 17076 EAN/GTIN: 4034451170766 |
| |
|
| | |
| Autolampe Halogen Faltschachtel, 64156 Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig Farbe: weiß, Sockel: PK22s, Lichtstrom: 500 lm, Gesamtlänge: 44 mm, Durchmesser: 11,5 mm, geeignet für Schienenverkehr: false, Anzahl der Wendeln: 1, Technologie: Halogenlampe, Normbezeichnung (ECE): H3, Lampenleistung Wendel 1: 70 W, geeignet für Fahrrad: false, geeignet für Wasserfahrzeug: false, geeignet für Scheinwerfer LKW: true, geeignet für Flugzeug: false, geeignet für Gabelstapler: false, Lampenspannung: 24 V Weitere Informationen: | | Hersteller: | Scharnberger & Hasenbein Elekt.GmbH | Produkt Typ: | 17076 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | € 5,95* | ab € 2,78* | € 3,43* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 2,77* | € 4,32* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 2,84* | € 4,41* | | | | Lager 6318 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 2,90* | € 4,48* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,99* | ab € 2,94* | € 4,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|