Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Bodeneinbauleuchte Plug&Shine 6W 24V 3000K LED nicht austauschbar 1LED 490lm 939.08


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Paulmann 939.08 Bodenbeleuchtung für den Außenbereich LED
Paulmann 939.08 Bodenbeleuchtung für den Außenbereich LED
Paulmann 939.08 Bodenbeleuchtung für den Außenbereich LED
Paulmann 939.08 Bodenbeleuchtung für den Außenbereich LED
Paulmann 939.08 Bodenbeleuchtung für den Außenbereich LED
Paulmann 939.08 Bodenbeleuchtung für den Außenbereich LED
Paulmann 939.08 Bodenbeleuchtung für den Außenbereich LED
Paulmann 939.08 Bodenbeleuchtung für den Außenbereich LED
Paulmann 939.08 Bodenbeleuchtung für den Außenbereich LED
Paulmann 939.08 Bodenbeleuchtung für den Außenbereich LED
Artikel-Nr.:
     262-C672G11
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     93908
EAN/GTIN:
     4000870939086
Suchbegriffe:
Außen-Bodeneinbauleuchte
Außen-Bodeneinbaustrahler
Außenbodeneinbauleuchte
Außenbodeneinbaustrahler
LED-Bodeneinbauleuchte Plug&Shine 6W 24V 3000K LED nicht austauschbar 1LED 490lm 939.08
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Schraubklemme
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausstrahlungswinkel:
mediumstrahlend
Außendurchmesser:
140 mm mm
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
0 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
490 lm
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Breite:
0 mm mm
Einbaubreite:
0 mm mm
Einbaudurchmesser:
135 mm mm
Einbauhöhe/-tiefe:
150 mm
Einbaulänge:
0 mm mm
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
ja
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Farbtemperatur:
3000 - 3000 K
Fassung:
ohne
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Lampenleistung:
6 - 6 W
Gehäusefarbe:
Silber
Höhe/Tiefe:
0 mm
Justierbar:
ja
Leistungsfaktor:
0
Leiterquerschnitt:
0 mm²
Leuchtenlichtausbeute:
0 lm/W
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtfarbe:
weiß
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtverteilung:
symmetrisch
Länge:
0 mm mm
Max. Belastung:
500 kg
Max. Oberflächentemperatur:
0 °C °C
Max. Systemleistung:
6 W
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
24 - 24 V V
Nennstrom:
0 - 0 mA
Polzahl:
2
Schlagfestigkeit:
IK00
Schutzart (IP):
IP67
Schutzklasse:
III
Spannungsart:
AC
Werkstoff der Abdeckung:
Glas opal
Überrollbar:
ja
Weitere Suchbegriffe: Outdoor-Bodeneinbauleuchte, Outdoor-Bodeneinbaustrahler, Außen-Einbauleuchte, Außen-Einbaustrahler, Außeneinbauleuchte, Außeneinbaustrahler, Einbauleuchten Outdoor, Outdoor-Einbauleuchte, Outdoor-Einbaustrahler, Bodeneinbaulampe, Bodeneinbauleuchte, Bodeneinbaustrahler, Einbauleuchten, Einbaustrahler, led bodeneinbaulampen ip67, bodeneinbaulampen led, bodeneinbaulampe, Befahrbare Bodeneinbauleuchte, Begehbare Bodeneinbauleuchte, Begehbare Signalleuchte, Begehbarer Einbauscheinwerfer, Bodenanbauleuchte, Bodeneinbauscheinwerfer, Bodenleuchte, Bodenleuchte Einbau, Bodenstrahler, Einbauleuchte, Einbaurundleuchte, Einbauscheinwerfer, Erdeinbauleuchte, Erdeinbaustrahler, Innenraumleuchte, Leuchte, Multicolorleuchte, Orientierungsleuchte, Überrollbare Bodeneinbauleuchte, Uplight, Wegleuchte
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 50,39*
€ 65,11*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 50,96*
€ 65,70*
€ 4,00*
ab € 52,31*
€ 67,34*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 52,45*
€ 67,35*
€ 8,50*
ab € 54,96*
€ 70,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,11*
€ 77,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,83*
€ 75,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,30*
€ 71,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,48*
€ 69,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,62*
€ 67,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,39*
€ 59,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.