Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 93908 Beleuchtungssystem Plug & Shine LED-Außeneinbauleuchte LED 6W Warmweiß Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S320841
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     93908
EAN/GTIN:
     4000870939086
Suchbegriffe:
Außen-Bodeneinbauleuchte
Außen-Bodeneinbaustrahler
Außenbodeneinbauleuchte
Außenbodeneinbaustrahler
Dieser runde Plug&Shine Bodeneinbaustrahler mit einer Leistung von 3,3 Watt passt sich an: das fest verbaute LED-Modul ist bis zu 20 Grad schwenkbar, sodass Sie den Lichtkegel nach Ihren Wünschen ausrichten können. Der Ausstrahlwinkel beträgt 38 Grad. Die Leuchte ist bis zu 500 Kilo belastbar, deshalb eignet sie sich ideal für begehbare Außenbereiche. Rostfrei, wasser- und staubdicht spendet sie warmweißes Licht bei jeder Wetterlage.
Features:
Warm-Weiße LED
Schwenkbar
Belastbarkeit max. 500 kg
Lieferumfang:
LED-Außeneinbauleuchte · Bedienungsanleitung.
Hinweise:
Passenden Trafo und Verbinder bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Leistung:
6 W
Höhe:
15 cm
Abstrahlwinkel:
38 °
Schutzart:
IP67
Gewicht:
1.4 kg
Durchmesser:
14 cm
Leuchtmittel-Typ:
LED
Raum:
Stimmungsvolle Gartenbeleuchtung
Lichtfarbe (Kelvin):
3000 K
Lichtstrom pro Lichtquelle:
427 lm
Material:
Edelstahl
Betriebsspannung:
24 V
Anzahl Leuchtmittel:
1
Herstellerfarbe:
Silber
Lampen-Besonderheiten:
Schwenkbar
Leistung je Leuchtmittel:
6 W
Lichtstrom Gesamt:
427 lm
Komponente:
LED-Außeneinbauleuchte
Produkt-Art:
Beleuchtungssystem Plug & Shine
Leuchtfarbe:
Warmweiß
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 65,73*
€ 65,73*
€ 5,95*
ab € 50,74*
€ 65,80*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 51,09*
€ 66,38*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 52,16*
€ 67,95*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 52,15*
€ 67,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,95*
€ 80,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,86*
€ 78,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,47*
€ 74,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,67*
€ 72,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,65*
€ 69,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,16*
€ 62,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.