Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wallbox 22kVA 3ph eM4 1f 22kWLadep IP55 306,5x516x145mm Wandmont Kst IK10 4WS-22EES2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-C675F94
Hersteller:
     ABL
Herst.-Nr.:
     100000158
EAN/GTIN:
     4011721191461
Suchbegriffe:
E-Auto-Ladestation stationär
Elektroauto-Ladestation stationär
Ladestation Elektrofahrzeug
Wallbox
Wallbox 22kVA 3ph eM4 1f 22kWLadep IP55 306,5x516x145mm Wandmont Kst IK10 4WS-22EES2
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt:
2.5 - 13 mm²
Anzahl der CEE-Steckdosen:
0
Anzahl der FI-Schalter Typ A:
1
Anzahl der FI-Schalter Typ B:
0
Anzahl der Haushaltssteckdosen:
0
Anzahl der Ladekupplungen CHAdeMO:
0
Anzahl der Ladekupplungen GB AC:
0
Anzahl der Ladekupplungen GB DC:
0
Anzahl der Ladekupplungen Typ 1:
0
Anzahl der Ladekupplungen Typ 1 CCS:
0
Anzahl der Ladekupplungen Typ 2:
0
Anzahl der Ladekupplungen Typ 2 CCS:
0
Anzahl der Ladepunkte:
1
Anzahl der Ladesteckdosen GB:
0
Anzahl der Ladesteckdosen Typ 2:
1
Anzahl der Ladesteckdosen Typ 3:
0
Ausführung Anschluss Anlagenseite:
3-phasig
Bedienung und Konfiguration über App:
ja
Breite:
306.5 mm
DC-Fehlerstromerkennung:
ja
Eichrechtskonform:
ja
Eingangsspannung:
230 - 400 V
Frequenz:
50 Hz
Geeignet für dynamisches Lastmanagement:
ja
Höhe:
516 mm
Ladekabel dauerhaft verriegelbar an der Ladestation:
ja
Max. Leistung pro Ladepunkt:
22 kW
Mit Energiezähler:
ja
Mit MID-kompatiblem Energiezähler:
ja
Mit integriertem RFID-Kartenleser:
ja
Montageart:
Wandmontage
Nennanschlussleistung:
22 kW
Open Charge Point Protocol (OCPP) Version:
1.6
Plug and charge (ISO 15118):
ja
Schlagfestigkeit:
IK10
Schutzart (IP):
IP55
Schützkontakt-Verschweiß-Erkennung:
ja
Statisches Lastmanagement integriert:
ja
Tiefe:
145 mm
Vernetzbar als Extender:
ja
Vernetzbar über LAN:
ja
Vernetzbar über WLAN:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1.086,81*
€ 1.227,42*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.100,61*
€ 1.239,31*
1 Tag
4
€ 5,90*
ab € 1.143,41*
€ 1.289,48*
Frei Haus
ab € 1.149,41*
€ 1.290,65*
Frei Haus
ab € 1.156,26*
€ 1.302,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.227,42*
€ 1.460,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.199,13*
€ 1.426,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.126,81*
€ 1.340,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.102,70*
€ 1.312,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.086,81*
€ 1.293,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABL
LAKK2K1
ab € 204,19*
Zubehör
ABL
CABHOLD
ab € 40,41*
Zubehör
ABL
WPR12
ab € 54,77*
Zubehör
ABL
100000193
ab € 350,11*
Zubehör
ABL
100000245
ab € 230,60*
Zubehör
ABL
100000246
ab € 253,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.