Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wallbox eM4 Single Extender 22kW 100000158


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517A-71169038
Hersteller:
     ABL
Herst.-Nr.:
     100000158
EAN/GTIN:
     4011721191461
Suchbegriffe:
E-Auto-Ladestation stationär
Elektroauto-Ladestation stationär
Ladestation Elektrofahrzeug
Wallbox

Wallbox eM4 Single Extender 22kW 100000158

Die eichrechtskonforme Wallbox eM4 Single ist die zukunftssichere und passgenaue Ladelösung für Unternehmen, die Wohnungswirtschaft, Parkhäuser und Privathaushalte. An ihrer ABL Typ-2-Ladesteckdose kann ein Fahrzeug geladen werden. Das angeschlossene Ladekabel kann via App permanent ver-/entriegelt werden.

Einfache Installation und Bedienung
Die Kabeleinführung ist flexibel gestaltet.

Weitere Informationen:
Ausführung Anschluss Anlagenseite:
3-phasig
Eingangsspannung:
230..400 V
Frequenz:
50 Hz
Nennanschlussleistung:
22 kW
Anzahl der Ladepunkte:
1
Max. Leistung pro Ladepunkt:
22 kW
Breite:
306,5 mm
Höhe:
516 mm
Tiefe:
145 mm
Montageart:
Wandmontage
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.090,31*
€ 1.220,59*
€ 5,95*
ab € 1.108,54*
€ 1.239,39*
2 Tage
4
€ 5,90*
ab € 1.139,49*
€ 1.272,42*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.147,93*
€ 1.273,62*
Frei Haus
ab € 1.161,78*
€ 1.285,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.273,62*
€ 1.515,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.262,97*
€ 1.502,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.214,78*
€ 1.445,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.182,44*
€ 1.407,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.147,93*
€ 1.366,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABL
CABHOLD
ab € 39,96*
Zubehör
ABL
WPR12
ab € 55,69*
Zubehör
ABL
LAKK2K1
ab € 204,30*
Zubehör
ABL
100000193
ab € 349,68*
Zubehör
ABL
100000245
ab € 230,77*
Zubehör
ABL
100000246
ab € 253,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.