Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragrohr L=100mm D=42 vz 5NY51000XD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517A-56058774
Hersteller:
     SITECO Beleuchtungstechnik
Herst.-Nr.:
     5NY51000XD
EAN/GTIN:
     4039806199553
Suchbegriffe:
Wandflansch
wandflansch siteco
wandflansch

Tragrohr L=100mm D=42 vz 5NY51000XD

Tragrohr verzinkt 160mm
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Ausleger
Zubehör:
nein
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Werkstoff:
Stahl
Länge:
160 mm
Durchmesser:
42 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 11,46*
€ 15,75*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 11,71*
€ 16,09*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 12,32*
€ 16,81*
10
€ 5,95*
ab € 13,99*
€ 17,19*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 13,02*
€ 17,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SITECO Beleuchtungstechnik
5NY51011
ab € 76,81*
Ähnlich
SITECO Beleuchtungstechnik
5NY51001
ab € 66,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.