Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussschrank 5p IP54 300x950x210mm neb über Montage neben Schrank ABNRA106C06


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlussschrank 5p IP54 300x950x210mm neb über Montage neben Schrank ABNRA106C06
Artikel-Nr.:
     262-C695I59
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     ABNRA106C06
EAN/GTIN:
     4015153822443
Suchbegriffe:
Anschlussflansch
Anschlussgehäuse-/schrank
Anschlusskasten
Anschlussschrank
Anschlussschrank 5p IP54 300x950x210mm neb über Montage neben Schrank ABNRA106C06
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Klemme/Sammelschiene
Breite:
300 mm mm
Höhe:
950 mm mm
Max. Querschnitt der Anschlussleitung:
150 mm²
Max. Querschnitt des Einspeisekabels:
150 mm²
Montage neben Schrank:
ja
Montage unter Schrank:
ja
Montage über Schrank:
ja
Polzahl:
5
Schutzart (IP):
IP54
Tiefe:
210 mm mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 928,13*
€ 1.032,37*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 921,27*
€ 1.032,91*
Frei Haus
ab € 930,97*
€ 1.042,22*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1.240,31*
€ 1.368,40*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.368,40*
€ 1.628,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.358,98*
€ 1.617,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.311,32*
€ 1.560,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.279,78*
€ 1.522,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.240,31*
€ 1.475,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.