Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlußgehäuse 300x950x210mm ABNRA106C06


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlußgehäuse 300x950x210mm ABNRA106C06
Artikel-Nr.:
     6012-10181958
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     ABNRA106C06
EAN/GTIN:
     4015153822443
Suchbegriffe:
Leergehäuse
leergehäuse ip54
leergehäuse
abn braun leergehäuse

Anschlußgehäuse 300x950x210mm ABNRA106C06

Anschlussschrank bestehend aus: Sammelschienensystem 5-polig, 12x5 mm Kupfer 250 A, Sammelschienenklemmen 1x XSH150A, Bauhöhe 6, Feldbreite 1
Weitere Informationen:
Montage neben Schrank:
ja
Montage über Schrank:
ja
Montage unter Schrank:
ja
Polzahl:
5
Max. Querschnitt der Anschlussleitung:
150 mm²
Max. Querschnitt des Einspeisekabels:
150 mm²
Anschlussart:
Klemme/Sammelschiene
Schutzart (IP):
IP54
Höhe:
950 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 917,24*
€ 1.037,09*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 922,28*
€ 1.046,80*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 924,23*
€ 1.047,87*
€ 5,95*
ab € 1.251,80*
€ 1.382,12*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.046,80*
€ 1.245,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.027,39*
€ 1.222,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 986,57*
€ 1.174,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 959,04*
€ 1.141,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 922,28*
€ 1.097,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.