| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-10181958 Herst.-Nr.: ABNRA106C06 EAN/GTIN: 4015153822443 |
| |
|
| | |
| Anschlußgehäuse 300x950x210mm ABNRA106C06 Anschlussschrank bestehend aus: Sammelschienensystem 5-polig, 12x5 mm Kupfer 250 A, Sammelschienenklemmen 1x XSH150A, Bauhöhe 6, Feldbreite 1 Weitere Informationen: | | Montage neben Schrank: | ja | Montage über Schrank: | ja | Montage unter Schrank: | ja | Polzahl: | 5 | Max. Querschnitt der Anschlussleitung: | 150 mm² | Max. Querschnitt des Einspeisekabels: | 150 mm² | Anschlussart: | Klemme/Sammelschiene | Schutzart (IP): | IP54 | Höhe: | 950 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 917,24* | € 1.037,09* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 922,28* | € 1.046,80* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 924,23* | € 1.047,87* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 1.251,80* | € 1.382,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|