Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckhaube Metall RAL7035 SK3238.020


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rittal SK 3238.020 Seitliche Abdeckung
Rittal SK 3238.020 Seitliche Abdeckung
Rittal SK 3238.020 Seitliche Abdeckung
Artikel-Nr.:
     262-C703C07
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3238020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Austrittsfilter
Downlight
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Abdeckhaube Metall RAL7035 SK3238.020
Weitere Informationen:
Ausführung:
Abdeckhaube
Breite:
0 mm
Höhe:
0 mm
RAL-Nummer:
7035
Tiefe:
0 mm
Werkstoff:
Metall
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
pro Stück
€ 8,95*
ab € 6,60*
€ 9,20*
3 Tage
unbekannt
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,725*
€ 9,375*
2
pro Stück
€ 5,00*
ab € 7,105*
€ 9,895*
2
pro Stück
€ 3,90*
ab € 8,06*
€ 11,23*
Lager 262
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 13,87*
€ 19,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,85*
€ 22,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.