Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Boxventilator 2010cbmh 230V 0,17W GBWEC250


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-C712E51
Hersteller:
     Helios Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     05807
EAN/GTIN:
     4010184058076
Suchbegriffe:
DC-Motor
Gleichstrommotor
Radialgebläse
Radiallüfter
Boxventilator 2010cbmh 230V 0,17W GBWEC250
Weitere Informationen:
Anschluss:
Flansch
Anschlussspannung:
230 V
Breite:
400 mm
Druck 2:
0 Pa
Druck 3:
0 Pa
Elektrischer Anschluss:
Kabel
Geeignet für elektronische Steuerung:
ja
Höhe:
400 mm
Kanaldurchmesser Abluft:
250 mm
Kanaldurchmesser Zuluft:
250 mm
Leistungsaufnahme:
0.17 kW
Luftmenge bei Druck 2:
0 m³/h
Luftmenge bei Druck 3:
0 m³/h
Luftmenge unbelastet:
2010 m³/h
Länge:
550 mm
Max. Lufttemperatur:
55 °C
Mit thermischem Überlastschutz:
ja
Schutzart (IP):
IP44
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.079,18*
€ 1.142,16*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.084,48*
€ 1.147,72*
Frei Haus
ab € 1.202,45*
€ 1.277,83*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.210,10*
€ 1.284,98*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1.381,56*
€ 1.456,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.456,02*
€ 1.732,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.449,49*
€ 1.724,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.415,55*
€ 1.684,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.393,98*
€ 1.658,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.381,56*
€ 1.644,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.